外装系 :「黒 マスク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:プロト。メーカー品番:PEB0021。足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設する外径Φ22.2mmの便利な延長アイテム。ハンドル周りにスマホを付けるなら「エクステンションバー」。販売備考:足りなくなったハンドルバーのクランプ領域を増設するアイテム。バー外径:Φ22.2mm、バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm) マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。対応クランプピッチ:32~34mm。色[カラー]:バー:マットブラック。サイズ:バー全長:58mm(クランプ可能範囲:48mm)。材質[素材]:バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します)。型番:PEB。備考:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。特記事項:マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)。使用上の注意:・目的用途以外のご利用はできません。・必ず走行する前には、商品および装着したアクセサリーに緩みが無いか確認し、走行中に脱落等が起きないよう確認してください。・走行中に少しでも異常を感じたら、直ちに車輛を停車させて装着状態を確認してください。・取り付けするアクセサリーによって、メーターの視界が被ったり、運転操作の邪魔をする位置への取り付けは厳禁です。・本品は汎用品のため、補償範囲は本品のみとなります。取り付けるアイテムや方法は常識的な範囲内にてご利用ください。・各ネジ部は定期的に増し締めを行ってください。・取り付けるアクセサリーの合計重量は1kg未満としてください。使用場所:マスターシリンダー。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023
仕様●リペア:無し●関連商品:品番:PTU001,PTU002,PTU003,PEB0022,PEB0023 付属品エクステンションバー(マスタークランプ)、オリジナルキャップスクリューM6x30、平ワッシャー、スペーサー(必要に応じて利用します) 材質バー:アルミ、エンドボルト:ステンレス、ステー:スチール 全長(mm)バー:58(クランプ可能範囲:48mm) バー:マットブラック 備考マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm) 型番PEB 加工無し 使用場所マスターシリンダー 入数1個 特性マスタークランプボルト共締めタイプ。ボルト2本締めの車両専用。(対応クランプピッチ:32-34mm)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷