ウインドシールドSS/REBEL250 SDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
レブル250 Sエディション/Eクラッチ専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。
用途適合車種:レブル250 Sエディション/Eクラッチ(20-25)雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止同時装着可能:メーカーVELONAタコメーターキット(品番39914/39913)、メーカーマルチバーホルダー(品番31442)適合車種レブル250 Sエディション(20-24) [2BK-MC49]レブル250 Sエディション Eクラッチ(25) [8BK-MC49]
ブラストバリアー バイザーノミDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)翌々日出荷
高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
ナックルバイザーワイドL/RDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷から4日以内出荷
オリジナルデザインを採用した汎用ナックルバイザー(本体左右セット)。別売りの取付ステーセットと組み合わせて装着。冬場など、特に寒さを感じる指先の防風&防寒に効果的です。
N104 WINDプロテクタ ウインタDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
MLサイズ共通。ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむとウインドプロテクターが外れる事がありますのでご注意ください。
ホシュウナックルエアロスクリーン/アドレスDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。
スクリーン取付ステーCB1000FDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:62722)、エアロバイザー(品番:62724)を装着可能。・段付きスペーサー、ボルト付属
用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
ウインドシールドSS 車種別キット アドレスV125用DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
通勤での疲労を軽減するウインドシールドSSシリーズ。三次元立体曲面成型シールドで、スタイリッシュに演出!
■スタイリッシュなエアロフォルム
■ハードコーティング仕様
■角度調整可能
■クランプバー付属
仕様素材:日本製ポリカーボネート(厚さ3mm/ハードコート処理)ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。適合車種アドレスV125S(’7~’9、’13)(K7/9、L3)
ブラストバリアーX バイザーノミ クリアーDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。
N85 WINDプロテクタDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。
エアロバイザー キットCB1000FDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ボルトオンで装着可能なエアロバリザーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スポーティなデザインを引き立てる コンパクト設計。スクリーンは日本製ポリカーボネート。
用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン車体のフォルムに馴染む スッキリしたデザイン色スモーク適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
ブラストバリアー キットCB1000FDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。
用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン色スモーク適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]
ステーセット(70353スクリーン)DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。
N104 WINDプロテクタDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
M/Lサイズ純正装着品。ウインドプロテクターは、チンガード下面からの走行風の巻き込みを軽減します。
AR BREAKER ホシュウヨウ ライトモールDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
風洞実験により導き出された空力効果を纏う新開発ビキニカウル「ARブレーカー」。ビッグネイキッドにジャストフィットする、ボリューム感のあるそのスタイリングが、ライディング時の負担を軽減します。
ブラストバリアーX バイザーノミ スモークDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
大人気ブラストバリアーを、精悍でよりスポーティーイメージにブラッシュアップした”ブラストバリアーエックス”。スクリーン上部両サイドに設けられたスポイラー形状のウイングが、見る人に強烈な印象を与えるデザインです。日本製のポリカーボネイト(厚さ3mm)を採用。同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立!流線型ながら透明度も高く、ゆがみも少ない安全性重視の仕上がり! (スポイラー部を除く)縦380mmx横340mm (ヘッドライト切り欠きの上端からバイザー上端までの寸法は おおよそ275mmと従来品と比べやや大型化)。快適&スタイリッシュな走行にベストチョイスなアイテムです。別売りの車種専用ステーと組合わせで幅広い車両に対応!付属部品:別売りの車種別ステーを車体に装着する際に必要な子部品が一式付属しております。スクリーン単体(2色)と取付ステーは別売りです。取付用のステーは適合表に記載がある機種に関しては、従来のブラストバリアー&エアロバイザーと共通仕様です。(ブラストバリアー、エアロバイザー装着車両にブラストバリアーXをステー変更せず装着可能です)装着の際は、ステーとスクリーンを仮組みし、車体へ取り付ける場合に一部分にストレスがかからないように取り付けてください。(車両にステーを組んでから装着すると、スクリーンに無理が掛かり破損する恐れがあります)また、スクリーンとステーの締め付けは締め込み過ぎによる破損に注意してください。ナットが緩まないようロックナットを使用しています。溶剤の含まれたクリーナーまたははっ水剤は、スクリーンの表面を侵したり、クラックの入る原因になりますので、使用しないでください。ブラストバリアー、ガーニッシュフェイス(71540~71545)は、取り付けできません。
ブラストバリアースモーク 42156DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:42156販売備考:キャンセル不可商品です。SE不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用DAYTONA(デイトナ)欠品中
通勤快適コンセプト。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
【スタイリッシュなエアロフォルム】
三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。
形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
【ハードコーティング仕様】
ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。
傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。
【角度調整可能】
ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。
【クランプバー付属】
付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマホホルダーなどの装着に最適です。
適合車種LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45]
車種専用バイザーステーDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカーブラストバリアーXやブラストバリアー、エアロバイザーなどを取り付けるための専用ステーセット。
適合CB1000R(' 18)〈2BL- SC80〉用材質スチール製、電着黒塗装仕上げ
エンジンアンダーガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥47,278¥42,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥43,978¥39,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥43,978¥39,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥49,478~¥44,980~
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥25,278~¥22,980~
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥29,678¥26,980
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥28,578¥25,980
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥14,278¥12,980
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥47,278~¥42,980~
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥42,878~¥38,980~
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥38,478~¥34,980~
3.5インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)税込¥3,078¥2,798
6.0インチアームDoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)税込¥4,398¥3,998