外装系 :「アルマイト加工」の検索結果

外装系とはバイクや自転車の部品の中でもシートやバックミラー、グリップなど外装に使用するさまざまなパーツのことをさします。バックミラーは丸型のミラーやスライド式など形もさまざまで、調整スペーサーなどのパーツを好きなデザインに仕上げることが可能。また被せるだけで簡単に装着できるシートは、お使いのバイクをカスタマイズすることのできる便利なアイテム。シートが破れた際の張り替え用としても重宝されています。他にも寒さや風圧からライダーを守ってくれるウインドシールドなど、バラエティー豊かな商品が豊富。お使いのバイクにぴったりのアイテムを見つけることができます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用 主な適合純正品番12371-K1M-T00 材質アルミ 使用箇所【装着部位】下 主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個セット※1台分・工具不良でシートの脱着が可能に。アルミ削り出しにアルマイト加工を施した、ドレスアップにも最適な一品。
用途オートバイ用 材質アルミ 適合車種モンキー125 (2BJ-JB02/8BJ-JB03)
1セット
4,498 税込4,948
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
用途オートバイ用 主な適合純正品番12371-K1M-T00 材質アルミ 使用箇所【装着部位】下 主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用 主な適合純正品番12341-K1M-T00 素材アルミ/プラスチック 主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両転倒時に大事な愛車をしっかりガードしてくれます! アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。 7色の豊富なカラーバリエーション ハンドルバー内径18~20mmまで対応
全長(mm)36 横幅(mm)28/32 適合車種汎用
1セット
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用 ブラック 天板寸法(mm)縦約240×横約200 最大積載量(kg)8以下 適合車種DAX125(JB04)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

リアボックスを取り付けたい方におススメです。アルマイト加工により腐食防止、耐久性に優れています。荷台の収納スペースがUPする事で利便性が向上します。積載量がUPすることでツーリングやキャンプで大活躍!
用途バイク用 シルバー 天板寸法(mm)縦約240×横約200 最大積載量(kg)8以下 適合車種DAX125(JB04)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)11段切替 3Dレバーセット
11段切替 3Dレバーセット。通常6段階レバーを手の大きさに合わせ微調整できる様11段階に改良!。操作の安全性を高める為、レバー前面部分には滑り止めの溝加工を施しております。レバーエンド部に風圧を逃すスリット加工が施してあります。アルミレバーにワンポイントでリアルカーボンを施しデザイン性も抜群!
左右区別左右セット 材質高強度アルミ合金 表面処理アルマイト 全長(mm)レバー/約170(マウント除く)
1ペア
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)