絞り込み
ダストボックス容量(L)
  • 45
  • 3.9(1)
  • 20(6)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(5)
  • 50(2)
清掃能力(m2/h)
  • 2800(2)
  • 3920(1)
清掃幅(集塵幅)(mm)
  • 480(3)
  • 700(3)
  • 980(3)
質量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • ケルヒャー(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストボックス容量(L)から絞り込む
3.9(1)
20(6)
24(1)
25(4)
35(1)
38(1)
40(5)
45
50(2)
スイーパー KM 70/20 C 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SBケルヒャー
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。
質量(kg)22、重量:27.5容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)22(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:3920駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB(5.67MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SBケルヒャー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SBケルヒャー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700

スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります

スイーパー本体