絞り込み
感知方式
煙式(1)
熱式(1)
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 能美防災(15)
- ニッタン(NITTAN)(11)
- 新コスモス電機(4)
- ハネウェル(2)
- テンパール工業(2)
- 日動電工(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
![[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274236-251027-02.jpg)
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)
エスコ¥23,900税込¥26,2901個(1台)翌日出荷付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
炎センサー
エスコ¥31,800税込¥34,9801式翌日出荷エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用




![[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274236-251027-02.jpg)