2ページ目: 住宅用

65件中 41~65件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 音声式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3感知方式煙式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
  • 無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災中継アダプタ ペア品

    能美防災
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器のグループ間を中継する機器です。無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知したとき、すべてのグループの警報器が無線で連動し、火災警報が鳴動します。(無線式連動型住宅用火災中継アダプタは火災警報音を鳴動しません。)。一戸建て住宅や二世帯住宅、アパート、共同住宅などで、「電波到達距離を延ばしたい。」「17台以上の警報器(火災移報アダプタを含む)を連動させたい。」ときに使用します。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】最大30台(本品1ペア使用時)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約265(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災中継アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)×2組定格DC3V 400mA取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間、火災中継アダプタ(ペア品)間)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)(火災中継アダプタ(ペア間)) 426.4125 (出荷時設定)、426.4375 、426.5125 、426.5375 ,(警報器←→火災中継アダプタ) 426.7125 (出荷時設定)、426.7375 、426.8125 、426.8375 (周波数設定用スイッチで設定)連動可能台数【警報器】58台(本ペア品を3ペア使用し、4グループを連動させた場合)
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)(引きひも付)(BL認定品)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
    用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
  • CR17450E-R-CN23電池2本入 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E-R-CN23電池2本入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1組(2本)
    当日出荷
  • 一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き

    新コスモス電機
    ¥9,800~税込¥10,780~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売! 業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。 電池寿命は約10年で、安心の日本製。 温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個質量(g)約145使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能取付場所天井、壁電池寿命約10年警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう感知方式煙式
  • 住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)120電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5定格DC3V、300mA感度定温式65度相当音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃電池寿命約10年アズワン品番64-3282-75感知方式熱式
  • 住宅用火災警報器 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)色ホワイト質量(g)130電源専用リチウム電池DC3V寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5定格DC3V、300mA感度光電式2種音量1mにて70dB以上使用環境0℃~+40℃バッテリー容量(Ah)0.3電池寿命約10年感知方式煙式
  • 光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用) Panasonic(パナソニック)

    光る警報ブザー(けむり・ねつ当番用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
    トラスコ品番835-8493セット内容取付けネジ2本材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ9 1227
  • 無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ 能美防災

    無線式連動型 住宅用火災移報アダプタ

    能美防災
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    無線式連動型住宅用火災警報器が火災を感知すると、無線で連動して移報を出力する無線式連動型住宅用火災移報アダプタです。「留守中や子供だけの留守番中での火災」「自力避難困難者(高齢者など)住居での火災」「聴覚障がい者住宅などでの火災」が起こったとき、外部への通報やフラッシュライトで知らせるなど、ご家族のことを考えた便利機能です。
    付属品取付ベース、専用リチウム電池、取付ネジ、シールシート(※4)、火災移報コネクタケーブル(約30cm)、取扱説明書、登録・設置説明書、かんたん登録・設置ガイド仕様【登録可能】警報器(子器)と合わせて最大15台(※3)適合【連動可能警報器】FSKJ226シリーズ/FSLJ016-C、FSKJ228-C-CO、FSKJ223シリーズ/FSLJ013-C、FSKJ218(A)シリーズ/FSLJ008(A)-Cなど材質/仕上難燃性ABS樹脂または難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト(マンセルN9.3相当)質量(g)約155(取付ベース・電池含む)種類無線式連動型住宅用火災移報アダプタ使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源専用リチウム電池(CR17450E-N-2-CN1)定格DC3V 400mA接点【火災移報接点】無電圧1a接点 無極性(接点容量 CD50V 100mA)機能火災警報音の有無(出荷時"無"設定)・連動テスト時火災違法の有無(出荷時"有"設定)・火災警報音停止操作時に火災警報音が停止する機器(感知元以外停止/操作機(本器)のみ停止)(出荷時設定"感知元以外停止”)取付場所壁面送信出力10mW電池寿命約10年(※1)電波到達距離(m)約100(警報器←→火災移報アダプタ間)警報音・音量【火災警報】1mにて約85dB 0.3~4kHzを含む(火災警報音"有"設定時)各種認証【技適】001-A14329使用周波数(MHz)426.7125 (出荷時設定)、4267.7375 、426.8125 、426.8375
  • まもるくん 音声用 引き紐 100本セット 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐 100本セット

    能美防災
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(100本)
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820色白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)100
  • まもるくん 音声用 引き紐 能美防災

    まもるくん 音声用 引き紐

    能美防災
    ¥159税込¥175
    1本
    翌日出荷
    取付方法(1)引きひもを本体に取り付ける前に、先端を仲仕結びしてください。(2)引きひもをリング状に持ちます。(3)引きひもをフックに引っ掛けてください。(4)ツマミを引き、結び目をフックに固定します。(5)引きひもを本体の切欠きに通してください。
    全長(mm)820色白色系ひも長(mm)810材質(ひも)ナイロンつまみ径(Φmm)Φ12材質(つまみ)PC系樹脂またはABS樹脂入数(本)1
  • 漏電火災警報器 受信器 集合型 テンパール工業

    漏電火災警報器 受信器 集合型

    テンパール工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
    インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。2回路型は自動復帰(漏電表示灯の復帰は手動)。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!
    質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機 集合型定格電源電圧AC100VまたはAC200Vランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数2回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式自動復帰(漏電表示等の復帰は手動)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
  • 漏電火災警報器 受信器 テンパール工業

    漏電火災警報器 受信器

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。1回路型は作動後の復帰方法が「自動/手動」の選択可能!。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!
    質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類本体:露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機ランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数1回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)(和室色)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチサポ-ト 感知器用 日動電工

    ニチサポ-ト 感知器用

    日動電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ

    [煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)

    エスコ
    ¥23,900税込¥26,290
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
    仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
  • 火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(熱式) 10年電池式 ブザー式 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    5日以内出荷
    音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式熱式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
  • 火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(熱式) 10年電池式 音声式 ねつタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3感度定温式65度相当バッテリー容量(Ah)0.3感知方式熱式音量(dB)70以上/m音声(お知らせ方法)男女ボイス電池寿命(年)約10
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)

    能美防災
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器材質難燃性ABS樹脂色ライトブラウン(和室色)サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式【連動方式】無線式/連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)10(送信)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数1台+15台(親器+子器)
  • 相互連動コネクタ線 新コスモス電機

    相互連動コネクタ線

    新コスモス電機
    ¥199税込¥219
    1本
    7日以内出荷
    各部屋に設置した火災警報器同士を接続する際に使用するケーブルです。
    用途火災警報器同士を線で接続することで、お互いの火災警報器を連動することができます。対象機種SC-285E、SC-715T
  • 煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    煙式住宅用火災警報器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
    仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    ¥31,800税込¥34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80

『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

住宅用