53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。クリアタイプ水性・有機則適用外品
  • JETシャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    23,980税込26,378
    1ケース(420mL×30本)
    4日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • シャーシークリアー コスモビューティー

    シャーシークリアー

    コスモビューティー
    11,980税込13,178
    1箱(24本)
    欠品中
    自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
    用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどにトラスコ品番164-1340透明容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
  • シャーシペイントクリア PITWORK(日産)

    シャーシペイントクリア

    PITWORK(日産)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
  • クリアパスター PITWORK(日産)

    クリアパスター

    PITWORK(日産)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類
  • ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コート)

    PITWORK(日産)
    18,980税込20,878
    1本(1L)
    7日以内出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)

    PITWORK(日産)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    5日以内出荷
    床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
    仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターWディスポーザブル 水性クリア DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性クリア

    DJ(ドライブジョイ)
    1,998税込2,198
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パスターブラックC  油性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性

    DJ(ドライブジョイ)
    15,980税込17,578
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシクリア水性 エア・ウォーター

    シャーシクリア水性

    エア・ウォーター
    17,980税込19,778
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
    用途水性クリアタイプ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック水溶性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水溶性

    エア・ウォーター
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)ほか
    3日以内出荷
    水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • NX19 シャーシーブラック SL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX19 シャーシーブラック SL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    JETシャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1ケース(420mL×30本)
    5日以内出荷
    用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシーコート