絞り込み
ブランド
  • UNiCON(ユニコン)
  • モノタロウ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • DJ(ドライブジョイ)(9)
  • Noxudol(ノックスドール)(7)
  • PITWORK(日産)(7)
  • エア・ウォーター(4)
  • ロックペイント(3)
  • コスモビューティー(2)
  • スリーボンド(2)
  • サンデーペイント(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • FALCON(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • シントーファミリー(1)
  • アトムハウスペイント(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • シャーシブラック(油性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(油性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    729税込802
    1本(420mL)
    当日出荷
    飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
    タイプ油性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリア909 UNiCON(ユニコン)

    シャーシークリア909

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
    タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(水性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック 901S 水性

    UNiCON(ユニコン)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    翌日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
  • シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)

    シャシーブラック 901S

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(14kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシーコート