絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- TRUSCO(4)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- Noxudol(ノックスドール)(2)
- SOFT99(1)
- 日新インダストリー(1)
- オーデック(1)
- エアウォーターゾル(1)
- ENDOX(エンドックス)(1)
- PITWORK(日産)(1)
特価
「色」から絞り込む

ジンキーコートブライト スプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性
『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用耐熱塗料
- 防錆塗料

















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)