絞り込み
色
グレー系(1)
ブラック系(1)
ブランド
- TRUSCO
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- 武蔵ホルト(2)
- Noxudol(ノックスドール)(2)
- SOFT99(1)
- 日新インダストリー(1)
- オーデック(1)
- エアウォーターゾル(1)
- ENDOX(エンドックス)(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- PITWORK(日産)(1)
特価
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ブラック系(1)

クロゾメスプレー
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染め着色剤(つや消し)です。黒染め処理されたパーツの補修に最適です。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染め。トラスコ品番700-8017材質主成分:樹脂、顔料、溶剤色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40(常温)容器420mLスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
アエンコートスプレー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スプレーするだけで亜鉛被膜を形成します。超微粉金属亜鉛粉末を配合したエポキシ系防食塗料スプレーです。被膜に光沢をもたせるため、金属粉に亜鉛とアルミを配合しています。(亜鉛78%+アルミ10%)用途亜鉛メッキの補修、溶接部の下塗り防錆。船舶・港湾施設・貯蔵タンク・橋梁施設の防錆・防食。トラスコ品番699-8467材質主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤色シルバーグレー容量(mL)420使用温度範囲(℃)-40~200容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168L危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
『耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用耐熱塗料
- 防錆塗料















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)