絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 150
- 125(9)
パッドサイズ(Φmm)
- 150(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
- 12000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.9(1)
7.9
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 4(1)
2.5・4
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 24000(1)
24000
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
125(9)
150

150ミリランダムオービットサンダ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
ランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5