絞り込み
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 55(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
仕様・用途
- リフォーム向け(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 35
- 19(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 63(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3750(1)
ブランド
- EVOLUTION(1)
EVOLUTION
「外径(Φmm)」から絞り込む

216mm万能切断卓上丸鋸
EVOLUTION¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)