絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 耐熱/防錆塗料

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
    シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱コート 914 シルバー UNiCON(ユニコン)

    耐熱コート 914 シルバー

    UNiCON(ユニコン)
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に、シルバー色によるデコレーション効果もあります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量136mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    53,980税込59,378
    1缶
    6日以内出荷
    半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
    用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 住鉱 金型防錆剤 TFP液状 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    住鉱 金型防錆剤 TFP液状

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    29,980税込32,978
    1缶
    6日以内出荷
    ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
    用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
  • ウルトラ耐熱コーティングワックス ジョイフル

    ウルトラ耐熱コーティングワックス

    ジョイフル
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。
    用途車のメンテナンス成分シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
    用途マフラー等の塗装艶消しシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • プロテクトシュリンク ミニボトル SHOW UP

    プロテクトシュリンク ミニボトル

    SHOW UP
    6,298税込6,928
    1セット
    7日以内出荷
    プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤180g、シンナー60g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • プロテクトシュリンク SHOW UP

    プロテクトシュリンク

    SHOW UP
    23,980税込26,378
    1セット
    7日以内出荷
    プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー(マフラー用シルバー) ロイヤル化学研究所

    耐熱スプレー(マフラー用シルバー)

    ロイヤル化学研究所
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    7日以内出荷
    1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。
    用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱防錆スプレー(ダークシルバー) 株式会社野中

    耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)

    株式会社野中
    5,998税込6,598
    1本(0.42L)
    5日以内出荷
    200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー
    用途高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラスガードクリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラスガードクリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    34,980税込38,478
    1箱(15L)
    5日以内出荷
    浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
    タイプ【ワックス】被膜タイプ使用温度範囲(℃)100以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • モーエンアクア キャピタルペイント

    モーエンアクア

    キャピタルペイント
    14,980税込16,478
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。 透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。 標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
    用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー危険物の類別非危険物
  • ホルツ ハイヒートブラック 武蔵ホルト

    ホルツ ハイヒートブラック

    武蔵ホルト
    2,398税込2,638
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする鉄部分に使用可能。 耐久性・密着性に優れ、変色が少ないのできれいに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃の場合)乾燥後約1時間で使用できます。
    寸法(mm)130×200×58ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ ハイヒートペイント 武蔵ホルト

    ホルツ ハイヒートペイント

    武蔵ホルト
    2,298税込2,528
    1本(180mL)
    4日以内出荷
    耐熱温度600℃で、車のマフラー・ストーブ・焼却炉・煙突等の耐熱性を必要とする部分に使用できます。 耐久性に優れ、変色が少なく、密着性が良いのでキレイに仕上がります。 塗装後、30~40分で乾燥し(気温20℃)乾燥後約1時間で使用できます。
    寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 300ml 耐熱塗料(半つや/銀) エスコ

    300ml 耐熱塗料(半つや/銀)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌々日出荷
    用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ジンクプレートスプレー 武蔵ホルト

    ジンクプレートスプレー

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(170mL)
    欠品中
    亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ

    4輪マフラー用塗料MF4-S

    オキツモ
    119,800税込131,780
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ

    4輪マフラー用塗料MF4-B

    オキツモ
    7,598税込8,358
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から19日以内出荷
    耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
    用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
  • 耐熱シルバーコート 横浜油脂工業(Linda)

    耐熱シルバーコート

    横浜油脂工業(Linda)
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番835-6413シルバー容量(mL)300質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー シルバー ダイゾーニチモリ

    耐熱スプレー シルバー

    ダイゾーニチモリ
    1,498税込1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱塗料スプレー
    用途マフラー、ドラムカバーなどに。液色シルバー耐熱温度(℃)600膜厚(μm)(推奨)10~15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ジンキーコートブライト スプレー ニッペホームプロダクツ

    ジンキーコートブライト スプレー

    ニッペホームプロダクツ
    2,798税込3,078
    1本
    6日以内出荷
    高光輝性めっき光沢調の色合いです。亜鉛基めっき鋼材に対する付着性良好です。作業性が良好で、優れた防錆力があります。
    用途溶融亜鉛めっき(新設、経年劣化)。電気亜鉛めっき。各種高耐食めっき鋼板に。トラスコ品番692-0287材質成分:エポキシエステル樹脂、特殊防錆顔料、アルミペースト、添加剤、溶剤容量(mL)300容量(L)0.3塗布面積(m2)約1.0指触乾燥時間(分)20塗り重ね可能時間(分)完全乾燥後 夏:10以上/冬:20以上標準重ね塗り回数(回)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 エア・ウォーター

    耐熱塗料

    エア・ウォーター
    1,040税込1,144
    1個
    欠品中
    エンジン・マフラー・ストーブ等の耐熱用塗料。自動車のマフラーをはじめ、ストーブ、焼却炉、スチーム等をワンタッチで塗装できる特殊耐熱塗料です。
    成分トルエンブラック内容量(mL)220耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

自動車用塗料』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱/防錆塗料