絞り込み
調光の可否
光束(Lm)
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 薄型ブラケットライト コイズミ照明

    薄型ブラケットライト

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LED電球防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100構造防雨型
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
    仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 小型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    小型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
    タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
    仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ブラケット 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト&シンプルデザイン。
    幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)

    LED屋外灯(ブラケット)

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット25形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット25形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
    用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
  • LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)

    LED屋外ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷
    身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット角型昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 防雨型ブラケット コイズミ照明

    防雨型ブラケット

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • 防雨防湿型ブラケット コイズミ照明

    防雨防湿型ブラケット

    コイズミ照明
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED防雨防湿型ブラケット JAPPY

    LED防雨防湿型ブラケット

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
    仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック)

    エクステリア ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    取付ネジ方式種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型/密閉型ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)59光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)455クラス700明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)115調光方式調光不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用配光タイプ拡散LED交換可能
  • フットライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    フットライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。
    幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来光源白熱灯60W相当
  • ブラケット60形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
  • 投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    ・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
    仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ブラケットライト