絞り込み
取付面位置
- 壁面(27)
- 天井(17)
光色
- 昼光色(54)
- 昼白色(73)
- 温白色(47)
- 電球色(170)
調光の可否
- ×(91)
- ○(36)
光束(Lm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(5)
- 2500~3000未満(2)
- 3000~3500未満(3)
- 3500~4000未満(2)
- 4000~4500未満(2)
- 5000~6000未満(1)
電圧(V)
- 100(158)
- 200(3)
- 242(3)
色温度(K)
- 3000~5000未満(47)
- 5000以上(121)
- ~3000未満(122)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
- 5未満(51)
- 5~10未満(117)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(13)
- 90以上(151)
80未満・80~90未満・90以上
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(209)
- コイズミ照明(144)
- ENDO(遠藤照明)(108)
- 三菱電機(74)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(10)
再生紙使用マーク適合(11)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む
壁面(27)
天井(17)

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61色オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台欠品中使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298~税込¥6,928~1台欠品中上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台欠品中種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台欠品中種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4色マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298~税込¥8,028~1台5日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598~税込¥7,258~1台欠品中収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可幅(mm)200寸法(mm)出:86質量(kg)0.6高さ(mm)120材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:93質量(kg)0.7色乳白ケシ取付グローブ:バネ式材質(本体)ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE色温度(K)2700幅(Φmm)180光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)364取付面位置壁面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
人感センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)110寸法(mm)出:209質量(kg)0.5高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和照明 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統を更新するもの。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台90日以内出荷シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)□140寸法(mm)出:90質量(kg)0.4材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)アクリルシート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モノトーンのミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可エコロジー商品省エネ
明暗センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)678寸法(mm)出:119質量(kg)1.6高さ(mm)86材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます種別器具:LED一体型寸法(mm)出:42取付プッシュ式高さ(mm)85材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです仕様開放部:上下部種別器具:LED一体型幅(mm)135寸法(mm)出:80質量(kg)0.5高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)373調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷スイッチ付。上下部フレアカットルーバー付き種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
小型ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,598~税込¥6,158~1台欠品中帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)90寸法(mm)出:123質量(kg)0.4高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上下部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台欠品中優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ