絞り込み
調光の可否
光束(Lm)
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
797件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L600 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L600

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)225質量(kg)1.9壁直付型高さ(mm)225タイプ密閉型・拡散タイプ取付方式ツマミネジ方式消費電力(W)5構造防雨型光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)291明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115演色指数(Ra)83
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1200 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1200

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDブラケット ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    仕様壁面(上・下向き取付)専用、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)質量(kg)0.9【アクリルパーツ】透明・気泡入り高さ(mm)320タイプ壁直付型、ビーム角24度・集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52エネルギー消費効率(Lm/W)88.5入力電流(A)(100V時)0.074光束(Lm)425LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24出しろ(mm)80デザインStylishModern演色指数(Ra)83
  • 壁直付型 LEDブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDブラケット 拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)幅(Φmm)52LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80演色指数(Ra)83
  • セード コイズミ照明

    セード

    コイズミ照明
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    仕様AD57449・AD57450用
  • 和風ブラケット コイズミ照明

    和風ブラケット

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様8VA(100V)、天井近接限度20cm、縦向き・横向き取付可能型、手作り品のため色目や模様には個体差があります適合適合調光器別売サイズ高-226 幅-160 出幅-50mm 重-0.7kg消費電力(W)4.9時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra83調光範囲約1~100%
  • ブラケット 本体 コイズミ照明

    ブラケット 本体

    コイズミ照明
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様11VA(100V)、別売専用セード(AE57451E~AE57466E)が必要です、断熱施工対応型(マット敷工法対応可能)、送り配線には、VVFΦ1.6以下をご使用ください適合適合調光器別売材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装サイズ埋込穴径-Φ50 埋込深-63 取付必要深-70mm 重-0.2kg消費電力(W)7.2深さ(mm)取付必要:70(材厚5~13未満時)85(材厚13~25時)時間光束維持時間:40,000時間ランプLED距離照射近接限度10cm演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
  • 可動ブラケット コイズミ照明

    可動ブラケット

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消しサイズ高-140 幅-215 出幅-174 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.9kg対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED×2演色指数(Ra)Ra93
  • LED器具防水ブラケット 東芝ライテック

    LED器具防水ブラケット

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
    用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
  • LED器具丸形防水ブラケット 東芝ライテック

    LED器具丸形防水ブラケット

    東芝ライテック
    43,980税込48,378
    1個
    46日以内出荷
    一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。
    用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット
  • LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテック

    LED器具ホスピタルブラケット

    東芝ライテック
    79,980税込87,978
    1個
    46日以内出荷から86日以内出荷
    セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
  • LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテック

    LED器具センサブラケット壁縦

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
  • LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテック

    LED器具センサブラケット壁横

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体:ステンレス、カバー:アクリル幅(mm)78本体:白、カバー:乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿器具・セットセット品始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー演色指数(Ra)83取付面位置壁面カテゴリーブラケット調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ウォールブラケット 角型間接光タイプ DAIKO(大光電機)

    ウォールブラケット 角型間接光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
    仕様重耐塩仕様寸法(mm)【出】76質量(kg)1.2備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ブラケットライト コイズミ照明

    エクステリア ブラケットライト

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
    幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
  • 和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
    その他※調光器不可幅(mm)□188カバーアクリル(乳白)質量(kg)1スイッチ点灯→常夜灯→消定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5本体白木(オイルステイン)定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)12LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
    材質鋼・ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形幅(mm)150寸法(mm)【出】185質量(kg)1.2高さ(mm)195備考上向き・下向き取付可能取付方式ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED取付場所密閉型ランプ寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 間接配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)Φ137質量(kg)3.8地中埋込型タイプ間接配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.3ポール径(Φmm)135光束(Lm)50ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)3.6地中埋込型タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7ポール径(Φmm)135光束(Lm)250ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 ブラケット 上下配光タイプ LEDフラットランプ交換型・防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持率】70%幅(mm)100質量(kg)2取付壁面取付専用高さ(mm)249電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプ別売フラットランプ2灯ランプ寿命40000時間適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金 GX53-1)出しろ(mm)145パネルアクリル(透明)配光タイプ上下配光タイプ
  • 地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ片側ワイド配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)125ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • 地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)

    地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)205ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
  • ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器

    ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目

    栄興電器
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
    用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
  • ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器

    ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大

    栄興電器
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
    用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
  • ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器

    ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ

    栄興電器
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)。電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
    用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。ゆったりとした曲線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック材質【クリスタルガラス】透明幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)297取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)341トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)161配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型LED ブラケット 美ルック・拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>。スタイリッシュな直線的デザイン。エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に
    仕様美ルック幅(mm)100質量(kg)1高さ(mm)328取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)380トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)162グリーン購入法適合配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%質量(kg)0.6備考LED電球専用商品取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)225分類デザイン:StylishModern/ModernClassic平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)(100V時)0.057LED寿命(時間)40000明るさ25形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)62備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様L1500タイプ、美ルック適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)1494幅(mm)30質量(kg)2.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)29グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93対応送り用端子台:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.29トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    材質ポリカーボネートカバー(乳白)取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用高さ(mm)65備考ポリカーボネートカバー(乳白)付取付方式取付型:天井直付型・壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)30調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
  • ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト。天井や壁を広く、やわらかくライティング。埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9~25にのみ取付可能質量(kg)1.1取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用備考埋込型取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)90埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット。必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブル面や手元を照らすあかりに。欲しいところに光を届けられます。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 壁直付型LED ブラケット 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ブラケット 片側配光。シンプルデザインでスタイリッシュに。空間に同化するキューブ形状。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
    仕様美ルック幅(mm)80質量(kg)0.5取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)80取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)70調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト