絞り込み
取付面位置
- 壁面(18)
- 天井(5)
光色
- その他(8)
- 昼白色(1)
- 温白色(2)
- 白色(1)
- 電球色(6)
調光の可否
- ×(15)
- ○(39)
光束(Lm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(1)
- 4500~5000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
電圧(V)
- 100(49)
- 100~242(3)
色温度(K)
- 3000~5000未満(12)
- 5000以上(1)
- ~3000未満(9)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
- 5未満(43)
- 5~10未満(27)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(2)
- 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(18)
80未満・80~90未満
器具・セット
- セット品(1)
- 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(178)
- コイズミ照明(143)
- 三菱電機(72)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
特価
「取付面位置」から絞り込む
壁面(18)
天井(5)

アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷仕様床面取付不可、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)1.1電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面・天井面取付兼用型 密閉タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100構造密閉タイプLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3色ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2色黒構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
ブラケットライト Abita ランプ別売
ENDO(遠藤照明)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷器具外結線専用型(ボックス対応)材質(セード)アラバスター質量(kg)1.9ランプ別売エネルギー消費効率(Lm/W)88.9光源寿命40000時間定格光束(Lm)418
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24
ENDO(遠藤照明)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷から62日以内出荷Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70Wエコロジー商品省エネ
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36
ENDO(遠藤照明)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷から62日以内出荷Ssシリーズ。効率よくワイドな横長配光。壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。仕様ハンドメイド消費電力(W)4.3定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白模様入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体古味仕上ダークグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷質量(kg)0.5消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)3.2消費電力(W)26.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体白艶消、高透過拡散アクリル色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命(LED)40000時間LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)定格光束(Lm)3309調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881台欠品中STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ248×D156質量(kg)1.4取付面:壁面・天井面取付兼用型消費電力(W)5.0(100V)構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質セード樹脂ポリカーボネート・透明質量(kg)1.8色黒消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142LEDランプ別売光源寿命20000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間