絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(17)
- 100~200未満(35)
- 200~300未満(63)
- 300~400未満(65)
- 400~500未満(58)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(16)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(23)
- 2500~3000未満(11)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(176)
- コイズミ照明(151)
- ENDO(遠藤照明)(107)
- 三菱電機(71)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台欠品中仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)色白電圧(V)100/200/242本体鋼ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台93日以内出荷IP23。口出し線付用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LED電球 防湿・防雨型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ランプ別売り材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
LEDブラケット(防犯照明用) 階段用
Panasonic(パナソニック)¥45,980税込¥50,5781台33日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形温白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷質量(kg)0.5色【プラスチックカバー】乳白タイプ両面化粧タイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4LED内蔵入力電流(A)0.17光束(Lm)650LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面調光の可否不可配光タイプ拡散器具相当15形直管蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDブラケットかまぼこ型電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管40形調色
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管10形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個欠品中仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット60形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで)材質プラスチック(白色)質量(kg)0.1消費電力(W)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8埋め込み深さ(mm)30光源色橙色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)×2、灯具可動型(上向-90~0°)、照射近接限度10cm質量(kg)1.3消費電力(W)8.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×175×314色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.1光束(Lm)485LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W×2灯相当演色指数(Ra)84
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75消費電力(W)8.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
フットライト LED 人感センサ
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17色温度(K)2700光源色電球LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フットライト LED 明暗センサ コンセント付
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。消費電力(W)1LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
屋外用照明器具 LEDブラケット
東芝ライテック¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷から92日以内出荷景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。仕様調光不可定格電圧(V)AC100保護等級IP23LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
アウトドアスポットライト(看板灯)
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5色アルミダイキャスト、白電源(V)100-242消費電力(W)13.5LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
sotto自動点滅付フットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10電球LED埋め込み深さ(mm)33