絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(17)
- 100~200未満(35)
- 200~300未満(63)
- 300~400未満(66)
- 400~500未満(58)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(16)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(23)
- 2500~3000未満(11)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(176)
- コイズミ照明(151)
- ENDO(遠藤照明)(108)
- 三菱電機(71)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3色ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2色黒構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から30日以内出荷SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台90日以内出荷シンプルな格子組みと軽やかな外貼りの意匠。和を感じる空間に広く調和するあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)□140寸法(mm)出:90質量(kg)0.4材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)アクリルシート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷モノトーンのミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)180質量(kg)2.0取付壁面取付専用、ボックス取付可能高さ(mm)180口金E26構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)100材質(パネル)アクリル(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
和風ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷和の風格を高めるデザイン。 約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。仕様耐候処理仕上色アクリルカバー:乳白電圧(V)100構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯明るさ40形電球1灯器具相当センサー感知範囲(全方向)20°取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
ブラケット・勝手口灯
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。 不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。幅(mm)95質量(kg)1.0取付ツマミネジ方式高さ(mm)163電圧(V)100消費電力(W)7構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117色(パネル)アクリル:乳白明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)99演色指数(Ra)80定格光束(Lm)153取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
長手配光ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 アッパータイプ 建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。 美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。幅(mm)1180質量(kg)3.4高さ(mm)48タイプL1200タイプ電圧(V)100消費電力(W)34.4制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.36色(本体)ホワイト明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)153演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)15
ブラケット FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台32日以内出荷トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
LED防湿灯(ブラケット)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から13日以内出荷取付A03/E08電圧(V)AC100消費電力(W)6.5光源白熱灯60W相当寸法(Φ×mm)150×出59色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
明暗センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)678寸法(mm)出:119質量(kg)1.6高さ(mm)86材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです仕様開放部:上下部種別器具:LED一体型幅(mm)135寸法(mm)出:80質量(kg)0.5高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)373調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷スイッチ付。上下部フレアカットルーバー付き種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
小型ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,598~税込¥6,158~1台5日以内出荷帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)90寸法(mm)出:123質量(kg)0.4高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上下部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台欠品中仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)色白電圧(V)100/200/242本体鋼ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ