絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(17)
- 100~200未満(35)
- 200~300未満(63)
- 300~400未満(67)
- 400~500未満(58)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(16)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(213)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(151)
- ENDO(遠藤照明)(107)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(36)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- 栄興電器(4)
- JAPPY(3)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・栄興電器・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・HotaluX(ホタルクス)・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケット
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷仕様【調光器併用】不可幅(mm)Φ100カバーシリコーン・乳白色質量(kg)0.2備考密閉型電圧(V)100消費電力(W)6.1機能【調光・調色】非調光光源LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.9皮相電力(VA)10(100V)光束(Lm)335(器具)LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当出幅(mm)80演色指数(Ra)83LED交換不可天井近接限度(cm)10
ブラケット
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。非調光。高演色LED R+。11VA(100V)。天井近接限度10cm。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)180質量(kg)1高さ(mm)226消費電力(W)5.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)224グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
防雨型ブラケット
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷40W相当、自動点滅器付、ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可。全灯→消灯。防雨型材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル幅(mm)□110質量(kg)0.5消費電力(W)4.1平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100)エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)160(光束維持時間:40000時間)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)94
ブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。4VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。天井近接限度30cm。調光器併用不可幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・スモーク質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20,000時間光束(Lm)170RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra83
ブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。4VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。手作り品のためガラスには個体差があります。天井近接限度30cm。調光器併用不可幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20,000時間光束(Lm)295RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra83
防雨型ブラケット
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷40W相当。非調光、LED交換不可。防雨型材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル幅(mm)□110質量(kg)0.4消費電力(W)3.8平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)7(100)エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光束(Lm)160(光束維持時間:40000時間)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)94
ブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。9VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。手作り品のためガラスには個体差があります。天井近接限度30cm。調光器併用不可幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・乳白色質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)445RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra80
ブラケット
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。高演色LED R+。5VA(100V)。手作り品のためガラスおよび壁面への光の出方には個体差があります。天井近接限度10cm。縦向き・横向き取付可能型。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)116質量(kg)0.9高さ(mm)116消費電力(W)3.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)100グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra93
ブラケット
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷LED交換不可。非調光。傾斜天井取付可能。直付・壁付取付。高演色LED R+。7VA(100V)。天井近接限度10cm。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)□87質量(kg)0.3消費電力(W)3.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)75演色性(Ra)Ra93
ブラケット
コイズミ照明¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷LED交換不可。非調光。高演色LED R+。11VA(100V)。天井近接限度10cm。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:シリコーン・乳白色質量(kg)0.2消費電力(W)5.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)80演色性(Ra)Ra93
アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠
新洋電気¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷コロンとした愛らしいフォルムに柔らかな和の光がアクセント。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。小ぶりで個性豊かなシェードは各灯具に組み合わせ自在。居心地の良い、統一感のある空間を演出します。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。仕様上下逆向き使用可能材質枠:国産檜、ワーロン(不織布+銀鼠) 天板:合板 コード:平打コード(黒)スイッチ壁スイッチ電源工事配線口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×250×220電球白熱電球40W×1(LED使用可能)
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。 また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のあるつや消しガラス 光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます 立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1540光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するフォルム。 モダンなインテリアによくマッチします。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 シャンパンゴールド色の本体が器具に深みを 花びらが下を向いたようなフォルム 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷直径Φ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 乳白ガラスのような質感からの柔かい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷和紙入りアクリルからの透過光が,やさしく落ち着いた空間をつくりだします。 和室によく合う木製枠のブラケット 和紙入りセードからは,あたたかで落ち着いた光 出幅120mmの薄形形状で器具の存在感を抑えます E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷セードにスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを石目模様にすることでクラシックな雰囲気を演出します。 上品なスカボ風仕上げのガラスグローブ 飾りアームのフォルムが華やかさを引き立てます 壁面取付専用 インテリアに合わせて選択してください E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷器具出幅130mm,器具高さ262mmのコンパクトなブラケット。 ホテルの廊下やリビングにもおすすめです。 落ち着きのある,透明ガラスつや消し仕上げセード採用 クロムメッキ仕上げの飾り板がワンポイント 出幅130mmと器具の存在感を抑えます 壁面からの間接光が落ち着いた雰囲気を演出します E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷燭台をイメージさせるΦ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色セードを採用 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します 天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなアッパーブラケット。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは鋼板は白色塗装を採用 空間に合わせやすいシンプルなフォルム 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます 消灯時とは違った,広がりを与える雰囲気をつくります E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます 半円形状のモダンなブラケット 器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません 消灯時はオブジェの様な存在感 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷木の質感を活かした,コンパクトな形状の半不透光タイプのブラケット。 和の空間でくつろぎの時間を演出します。 ダークオーク調仕上げの木製ブラケット 正面と側面の小さな穴から光がこぼれます 上下方向からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 器具厚さが120mmと壁面に近く,器具の存在感を抑えます E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷180°の広い可動範囲と2灯の器具なので,使用目的に合わせて自由に照射が可能。 天井に向けて間接照明とすることも。 セードは乳白色のポリカーボネイトを採用 透光タイプのセードで空間を明るく演出します 壁面・天井面取付兼用タイプ 可動範囲は首振り60°,回転180° E17口金のLED電球を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは白色塗装鋼板 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です 光を浮き上がらせる不透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白色のアクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白アクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると扇形をしたコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなブラケット。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白色プラスチックを採用 上からも下からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 枠に木をはめこむことで和の雰囲気を演出します 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷器具全体をグローブで覆い,ランプのまぶしさを抑えます。 階段や廊下におすすめです。 セードには透明つや消しガラスを採用 密閉形器具のため光が空間全体に広がります 壁面との一体感をつくり,器具の存在感を抑えます 階段からもランプが直接目に入らずまぶしさを軽減 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ