絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(53)
  • HAKKO(白光)(1,932)
  • goot(太洋電機産業)(684)
  • エスコ(599)
  • ホーザン(484)
  • DESCO(450)
  • SMC(398)
  • アズワン(340)
  • RS PRO(328)
  • ベッセル(149)
  • Weller(142)
  • ENGINEER(エンジニア)(141)
  • サンハヤト(139)
  • SCS(138)
  • メトカル(128)
  • audio-technica(103)
  • アキレス(102)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
  • シシド静電気(93)
  • TGK(東京硝子器械)(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電除去腕バンド コクゴ

    静電除去腕バンド

    コクゴ(43件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維幅(mm)15全長(mm)220コードなし
  • アンチスタH コクゴ

    アンチスタH

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個(200cc)ほか
    当日出荷
    水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
    用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
  • エレリーク 標準品 コクゴ

    エレリーク 標準品

    コクゴ
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
    用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止電気抵抗値1×106Ω(平均)
  • STAT-3S規格袋 コクゴ

    STAT-3S規格袋

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1ケース(2000枚)ほか
    欠品中
    高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
    表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
  • PFカラーセイデンマット コクゴ

    PFカラーセイデンマット

    コクゴ
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
    用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット材質導電性ラバー幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10
  • ST-PET コクゴ

    ST-PET

    コクゴ
    ¥92,980税込¥102,278
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
  • スカイポリシート コクゴ

    スカイポリシート

    コクゴ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    非帯電性のシートで表面抵抗値は1011Ω以下です。
    幅(mm)1200電気抵抗値1×106Ω以下
  • コートロンV コクゴ

    コートロンV

    コクゴ
    欠品中
    アルコールベースの帯電防止剤。
    用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
  • STAT-FDM規格袋 コクゴ

    STAT-FDM規格袋

    コクゴ
    欠品中
    粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号。粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
    用途プラスチック缶、ドラム缶、。カートン箱等の内袋
  • クラウンライトエコマット 導電性 1.9t コクゴ

    クラウンライトエコマット 導電性 1.9t

    コクゴ
    取扱い終了
    時間の経過による導電効果の衰えがほとんどありません。 ゴム製のマットに比べ、劣化が少ないので長期間ご使用いただけます。 耐磨耗性、耐薬品性に優れています。 表面形状により、汚れがつきにくく落ちやすい。 繰り返しマテリアルリサイクルできます。 接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。 商品に直接触れる可能性のあるマットですのでRoHS。
    寸法(mm)1.9t×910×10m質量(kg)2.4/01m色グリーンアズワン品番62-9846-06原材料塩化ビニール100%(再生使用済手袋50%以上配合)抵抗値(Ω)1.0×10^7、【漏洩】1.0×10^5
  • クラウンライトエコマット 導電性 1.9t コクゴ

    クラウンライトエコマット 導電性 1.9t

    コクゴ
    取扱い終了
    時間の経過による導電効果の衰えがほとんどありません。 ゴム製のマットに比べ、劣化が少ないので長期間ご使用いただけます。 耐磨耗性、耐薬品性に優れています。 表面形状により、汚れがつきにくく落ちやすい。 繰り返しマテリアルリサイクルできます。 接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。 商品に直接触れる可能性のあるマットですのでRoHS。
    質量(kg)2.4/01m色グリーン原材料塩化ビニール100%(再生使用済手袋50%以上配合)抵抗値(Ω)1.0×10^7、【漏洩】1.0×10^5
  • 静電気放電シールド袋 コクゴ

    静電気放電シールド袋

    コクゴ
    取扱い終了
    信頼性の高い防湿ガスバリア袋です。最内層にはSTAT-3Sを使用し、安定した抵抗値が持続します。静電気放電シールド性もあります。
    材質帯防NY(ナイロン) 15μ、PE 15μ、AL箔7μ、PE 15μ、STAT-3S 50μ、総厚102μ
  • 導電ポリスポンジ コクゴ

    導電ポリスポンジ

    コクゴ
    取扱い終了
    導電性、黒色スポンジソフトタイプ
    用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
  • 導電ポリスポンジ コクゴ

    導電ポリスポンジ

    コクゴ
    取扱い終了
    導電性、黒色半硬質発泡
    用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
  • 導電ウレタンスポンジ(エルミック)ソフトタイプ コクゴ

    導電ウレタンスポンジ(エルミック)ソフトタイプ

    コクゴ
    取扱い終了
    導電性、黒色スポンジソフトタイプ、連続気泡。材質:発泡ウレタン。電気抵抗値:105Ω~106Ω
    用途フラット型ICデバイスの保管、運搬用及びケース等の緩衝用幅(mm)1000
  • 導電ウレタンスポンジ(エルミック)ハードタイプ コクゴ

    導電ウレタンスポンジ(エルミック)ハードタイプ

    コクゴ
    取扱い終了
    導電性黒色スポンジ、半硬質タイプ、連続気泡。材質:発泡ウレタン。電気抵抗値:105Ω~106Ω
    用途ディップ型デバイスの保管、運搬用幅(mm)1000長さ(m)1
  • エレフィールマット コクゴ

    エレフィールマット

    コクゴ
    取扱い終了
    作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。クリーンルームクラス 100対応/SCC(F)
    用途半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマットとして最適です。※ガラス織布不使用。幅(mm)910厚さ(mm)1.5色グリーン長さ(m)10電気抵抗値1×107Ω以下(25℃・60%RH)
  • エレフィールマット コクゴ

    エレフィールマット

    コクゴ
    取扱い終了
    作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れています。クリーンルームクラス 100対応/SCC(F)
    用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。【注意】。*アース線を用いて、裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。幅(mm)910厚さ(mm)2色グリーン長さ(m)7.5電気抵抗値1×107Ω以下(25℃・60%RH)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品