曜日別特売

導電ウレタンスポンジ(エルミック)ハードタイプ

導電ウレタンスポンジ(エルミック)ハードタイプ - コクゴ

導電性黒色スポンジ、半硬質タイプ、連続気泡
材質:発泡ウレタン
電気抵抗値:105Ω~106Ω

用途
ディップ型デバイスの保管、運搬用
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494606-5
¥6,000
取扱い終了
返品不可
43494615-10
¥9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする