エレフィールマット
作業台サイズに適した原反規格で、効率的に使えます。
クリーンルームクラス 100対応/SCC(F)
- 用途
- 半導体・電子部品など、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマットとして最適です。
※ガラス織布不使用。
- 幅(mm)
- 910
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 色
- グリーン
- 長さ(m)
- 10
- 電気抵抗値
- 1×107Ω以下(25℃・60%RH)
- 内容量
- 1巻
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14
















