曜日別特売

クラウンライトエコマット 導電性 1.9t

クラウンライトエコマット 導電性 1.9t - コクゴ

時間の経過による導電効果の衰えがほとんどありません。
ゴム製のマットに比べ、劣化が少ないので長期間ご使用いただけます。
耐磨耗性、耐薬品性に優れています。
表面形状により、汚れがつきにくく落ちやすい。
繰り返しマテリアルリサイクルできます。
接地により、静電気を安全かつ確実に逃がします。
商品に直接触れる可能性のあるマットですのでRoHS。

質量(kg)
2.4/01m
色
グリーン
原材料
塩化ビニール100%(再生使用済手袋50%以上配合)
抵抗値(Ω)
1.0×10^7、【漏洩】1.0×10^5
内容量
1枚
注意
※特定有害物質は含んでおりません。
※RoHS(ローズ)指令とは2003年2月にEU(欧州連合)より発行された、EUにおいての電気電子機器を対象とした特定有害物質の使用規制指令です。
※特定有害物質(カドミウム、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE)の使用が2006年7月1日より禁止されております。
テーブル・棚・床で使用可能です。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46762084-1.9t×910×1m62-9843-63
¥10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762093-1.9t×900×60062-9843-64
¥7,720
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762109-1.9t×1200×60062-9843-65
¥15,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762118-1.9t×1500×90062-9843-66
¥18,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46762127-1.9t×1800×90062-9843-67
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする