5,459件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • 替ヒーターPX-201/401用 goot(太洋電機産業)

    替ヒーターPX-201/401用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2820適合機種PX-201種別替ヒーター質量(g)7.5消費電力(W)70コード長さ(m)1.5
  • 卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
  • 静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ)

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    毛丈(mm)50
  • 帯電防止クリーンマット CCT

    帯電防止クリーンマット

    CCT(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(30枚×8枚)
    6日以内出荷
    トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
    仕様30枚積層材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • 帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)

    帯電防止剤 スタチノール (S-250)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
    用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • 銀錫半田用フラックス エスコ

    銀錫半田用フラックス

    エスコ(2件のレビュー)
    660税込726
    1本(20mL)
    当日出荷
    銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
    エスコ品番EA310-2種別半田付け危険物の類別非危険物
  • 除電トレビアン テラモト

    除電トレビアン

    テラモト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
    材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)質量(kg)1(m2)に付約3.4シルバーグレー
  • リストストラップ接地システム SCS

    リストストラップ接地システム

    SCS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
  • コンタクトスプレー ホーザン

    コンタクトスプレー

    ホーザン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(220mL)
    当日出荷
    サビなどで固定したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます。可燃性
    付属品エクステンションノズル(内径0.64mmΦ1本/長さ115mm)トラスコ品番370-8560質量(g)140主成分合成イソパラフィン系炭化水素溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) ENGINEER(エンジニア)

    ソルダークリーナー用チップ (SD-20用)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
  • 引き抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    引き抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止エアークッション アズワン

    帯電防止エアークッション

    アズワン
    2,910税込3,201
    1個
    当日出荷
  • ハンドブロアー 黒 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハンドブロアー 黒

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    698税込768
    1個
    欠品中
    CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
    用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50質量(g)40
  • 高熱伝導放熱シート MANIONーSCV 積水ポリマテック

    高熱伝導放熱シート MANIONーSCV

    積水ポリマテック
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
    用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
  • ニューパワーイオンガン ベッセル

    ニューパワーイオンガン

    ベッセル
    64,980税込71,478
    1台
    欠品中
    電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
    付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • めっき工房セット商品 マルイ鍍金工業

    めっき工房セット商品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
    危険物の類別非危険物
  • はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤト

    はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
    寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック エツミ

    ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック

    エツミ
    908税込999
    1個
    当日出荷
    本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。
    材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
  • ハイテクペースト焼き付き防止剤 WEICON

    ハイテクペースト焼き付き防止剤

    WEICON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。
    用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74
  • ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ パトス

    ACアダプター 12V 1.0A 2.1mmプラグ

    パトス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直流安定化出力タイプのACアダプター。ワールドワイド対応(入力AC90V~AC264V)のスイッチング方式ACアダプターです。出力プラグはΦ2.1mmで、先端チップの差し替えにより極性を選択できます。出荷時の設定はセンターマイナスです。入力電圧範囲は、一般的なAC100V~AC24
    仕様●入力電圧(V50/60Hz):AC90V~AC264V●出力電圧(DC):12V●出力電流:1.0A●出力プラグ形状:外径:5.5Φ、内径:2.1Φ、長さ:9.5mm●入力プラグ形状:直付タイプ●極性:センター(+)(-)付け替え可能●DCコード長:1.8m±100mm●重量:80g●寸法:L61.4×W43.2×H26.2mm●安全規格:PSE ELT●回路保護:過電圧、過電流、短絡●外部電源規制:DOE:レベル6●備考:雑音規格:FCC Part15 SubpartB●リップル:240mVp-o max●入力方式:刃形式アズワン品番67-0396-41
  • スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ パトス

    スイッチングACアダプター 1.5V 0.6A 2.1mmプラグ

    パトス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80gアズワン品番67-0405-39
  • PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)

    PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ

    goot(太洋電機産業)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
  • FD-5015用筆先 白 エルメック

    FD-5015用筆先 白

    エルメック(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。アズワン品番65-9229-36
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚

    アキレス
    789税込868
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ静電気除去装置 KD-150Wシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。放電電極針には
  • ゲルベース2インチ クラウディタイプ エクシール

    ゲルベース2インチ クラウディタイプ

    エクシール
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベース4インチ クラウディタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ クラウディタイプ

    エクシール
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。本体と蓋のセットです。ケースは積み重ねが可能です。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)ゲル:85×85ケース寸法(mm)101.2×101.2×8.05危険等級その他のものクリアランス(mm)4.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ T-Global

    グラフェン銅箔熱伝導シート WW-P10090シリーズ

    T-Global
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    銅箔の片面にグラフェンが塗布された熱伝導製品です。銅箔の蓄熱性とグラフェン。の熱伝導性・熱拡散性を兼ね備えた複合材料です。発熱部位に貼り付け、熱拡散・熱放熱を行います。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導を有しています。薄型ヒートシンクとしても使用可能です。ヒートスポット対策に適しています。銅箔をベースにしているため、高いシールド特性も有しています。柔軟性があり、湾曲した場所にも貼り付けることが可能です。グラファイト粉が落ちることはありません。簡単に切断、トリミング可能です。片面粘着タイプ。RoHS指令対応(2021年12月時点)。グラフェンとは、炭素(=カーボン)原子がハチの巣のような六角形に結びついてシート状になっている物質です。引っ張った時に強く、優れた熱伝導性を持つ材料です。
    仕様【抵抗率】面方向:2.57KV/mm、厚さ方向:0.66KV/mm厚さ(mm)0.09(銅箔:0.075、グラフェン:0.015)使用温度範囲(℃)-20~120熱伝導率(W/mk)1500~1800、厚さ方向:12危険物の類別非危険物
  • シリコーンフリー放熱グリス GA200 積水ポリマテック

    シリコーンフリー放熱グリス GA200

    積水ポリマテック
    5,898税込6,488
    1本(70cc)ほか
    11日以内出荷から13日以内出荷
    非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
    用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイルホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.1膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)170溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止PVCシート アズワン

    帯電防止PVCシート

    アズワン(1件のレビュー)
    44,055税込48,461
    1巻
    当日出荷
    練り込み型です。
    材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
  • 静電気除去ブラシ パイプ筆 クロダブラシ

    静電気除去ブラシ パイプ筆

    クロダブラシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。
    材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム質量(g)14毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mmアズワン品番4-4306-01
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に適合した、耐磨耗性、耐紫外線性に優れるPVC製マット。コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。
    厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T38・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)
    8,898税込9,788
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体FX1003用
  • 静電気除去ブラシ ケニス

    静電気除去ブラシ

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。
    毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品