特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,455件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
    全長(mm)200(コード含まず)質量(g)75(コード含まず)タイプ230V 海外仕様消費電力(W)50定格電圧(V)230(50/60Hz)設定温度(℃)200~500標準ビットHS-132RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ ホーザン

    センサ

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種H-751/753/761
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)

    ヒーター 24V-140W

    HAKKO(白光)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FR-4101
  • ミニトーチ NT-PRO用関連品 日本炭酸瓦斯

    ミニトーチ NT-PRO用関連品

    日本炭酸瓦斯
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCO

    ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ

    DESCO
    6,698税込7,368
    1パック(100個)
    当日出荷
    来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
    質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
  • コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置 カスガ(KASUGA)

    コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置

    カスガ(KASUGA)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
    質量(g)約220消費電力(VA)約1.5使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式直流コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(スタンド付)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。
    用途電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×75×142最大風量(m3/min)0.78イオンバランス±10V以内除電時間(秒)3.0以下除電方式交流高電圧コロナ放電式入力電源(V)DC24
  • ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)

    ハッコーウィック ノークリーン

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(25個)
    当日出荷
    熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
    用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
  • AD-1683用交換用放電電極針 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-1683用交換用放電電極針

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 静電気除去丸型ブラシ 野宮産業

    静電気除去丸型ブラシ

    野宮産業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。
    材質ABS樹脂線径(Φmm)0.07材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
  • 超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20 信越化学工業

    超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20

    信越化学工業
    58,980税込64,878
    1箱(2枚)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
    寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
    用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    95,980税込105,578
    1セット
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9573セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線幅(mm)130測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)170奥行(mm)290電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 日本ボンコート

    ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細)

    日本ボンコート
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0656種別半田付け全長(mm)129質量(g)40タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 帯電防止グリース サンハヤト

    帯電防止グリース

    サンハヤト
    1,598税込1,758
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。
    成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
    トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    欠品中
    適合機種FR-300
  • こて先 KZ型 HAKKO(白光)

    こて先 KZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。 狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
    適合機種701、928、933/934、936、937種別KZ型
  • 静電気除去リストバンド アズワン

    静電気除去リストバンド

    アズワン(1件のレビュー)
    3,770税込4,147
    1個
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
  • 保護パイプ ホーザン

    保護パイプ

    ホーザン
    399税込439
    1本
    当日出荷
    適合機種HS-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • マークカッター goot(太洋電機産業)

    マークカッター

    goot(太洋電機産業)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
    トラスコ品番853-6826奥行(mm)188電圧(V)100消費電力(W)20定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)360ヒーターセラミックヒーター
  • めっき工房用単品製品 マルイ鍍金工業

    めっき工房用単品製品

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • はんだメッキ goot(太洋電機産業)

    はんだメッキ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    568税込625
    1個
    当日出荷
    先端部全周はんだメッキ仕様
  • ヒーター 5本入 HAKKO(白光)

    ヒーター 5本入

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    質量(g)7
  • 排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)

    排気フィルター 2個入

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
  • ブレーキ板ばね HAKKO(白光)

    ブレーキ板ばね

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • こて先 EBC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EBC-8

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こてさき質量(g)30寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)

    こて先 CHIP 0.5I型

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    0.5I型
  • ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.6mm ESD

    HAKKO(白光)
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品