3,952件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.38Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ0.26Ⅱシリーズ

    喜多製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトプローブK039シリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブK039シリーズ

    喜多製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51種別D型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • ソルダーフレンドセット SK11

    ソルダーフレンドセット

    SK11
    1,198税込1,318
    1セット(3本)
    当日出荷
    スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
    用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
  • 導電性パーツキーパー アトム興産

    導電性パーツキーパー

    アトム興産
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
    材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
  • 導電メッシュマット アズワン

    導電メッシュマット

    アズワン(2件のレビュー)
    762税込838
    1枚
    当日出荷
    静電気が溜まりにくい導電性ポリプロピレン製で、衝撃を吸収します。
    材質導電性PP(ポリプロピレン)寸法(mm)329×262×9本体寸法(mm)329×262×9アズワン品番1-7856-01
  • 静電ブラシ アズワン

    静電ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60 石川金属

    スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60

    石川金属(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
  • クシ型静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業

    クシ型静電気除去ブラシ

    石井ブラシ産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
    厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04毛丈(mm)50材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cm
  • 直流送風式除電器 カスガ(KASUGA)

    直流送風式除電器

    カスガ(KASUGA)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
    付属品100V用アダプター(電源コード)質量(g)約900電源(V)DC24表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止風速(m/s)1.3~4.6本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60消費電流(mA)550最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド放電電極針タングステンオゾン発生量(ppm)0.02以下環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
  • リストストラップ ハリケーン

    リストストラップ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
    用途静電気対策コードあり抵抗値1MΩ
  • K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    K型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 非帯電袋150×200 50μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋150×200 50μm

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(100枚)
    当日出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-12材質帯電防止PE寸法(mm)150×200厚さ(μm)50表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン

    導電性フロアシステム フロアユニット

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)310外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル静電電位測定器

    カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
    用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ

    ホーザン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換フィルターカートリッジ
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1012

    Weller
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
  • 静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整 ブロードウォッチ

    静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
    用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
  • 高熱伝導放熱シート PT-UT 積水ポリマテック

    高熱伝導放熱シート PT-UT

    積水ポリマテック
    9,698税込10,668
    1枚
    16日以内出荷
    メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。
    用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<1 AC
  • はんだこてセット 40W trad

    はんだこてセット 40W

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
    質量(g)200(電池含まず)電源積層(6F22)電池×1 付コード長さ(m)電極:0.45表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%電極棒径(Φmm)25電極長H(mm)160(金属部は150)
  • こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)

    こて先/SSBC2型

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
    用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ

    気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

    ミナ
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
    用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
  • チップリカバリー goot(太洋電機産業)

    チップリカバリー

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    こて先の汚れをこすって除去する天然素材使用の研磨ゴムです。はんだの「のり」を復活させます。別売のチップリフレッサー(BS-2)と併用すると更に効果がでます。酸化物によっては擦り取れない場合があります。その際はこて先を交換してください。
    用途酸化したはんだこて先の汚れの除去に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルリストストラップ SCS

    アジャスタブルリストストラップ

    SCS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    二重らせん構造(複合銅線:2本をらせん化)を採用しており高い屈曲性・耐久性を実現しました。リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、安定して信頼性の高い皮膚との接触を実現したリストストラップです。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属の鰐口クリップでも接地が取れます。グランドコードを鉛フリー塩ビ被覆、はんだ付け部分を鉛フリーはんだに変更し、環境対応しています。
    用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去。仕様コイル部長さ(cm):27幅(mm)100高さ(mm)10タイプワニ口クリップ付奥行(mm)100コードありコード長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)コード:1.5
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)

    こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品