3,952件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)

    袋ナット、保護パイプセット

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
    トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
  • セロファン goot(太洋電機産業)

    セロファン

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様HS-40/50用サイズ70×300mm
  • ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
    トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
  • 袋ナット HAKKO(白光)

    袋ナット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷
    適合本体No.984-01質量(g)3
  • こて先置き台 HAKKO(白光)

    こて先置き台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    こて先の置き場所に。
  • 即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン

    即熱ハンダゴテ クイックエース

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
    全長(mm)205(コード含まず)質量(g)160(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダースタンド ホーザン

    ソルダースタンド

    ホーザン(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
    トラスコ品番120-4203質量(g)470外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ(ブルー) ホーザン

    ESDバッグ(ブルー)

    ホーザン(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
    種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 T52シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T52シリーズ

    HAKKO(白光)
    9,598税込10,558
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止バッグ TRUSCO

    帯電防止バッグ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    材質特殊ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)5×1010
  • HAKKO DASH HAKKO(白光)

    HAKKO DASH

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷
    セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
    適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
  • 交換角型 スポンジ goot(太洋電機産業)

    交換角型 スポンジ

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(10枚)
    当日出荷
    界面活性剤練り込みタイプ。
    仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入トラスコ品番436-2624コード長さ(m)(実効)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース端子セット ホーザン

    アース端子セット

    ホーザン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。 簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
    トラスコ品番407-4084セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白光 017 フラックスリムーバー HAKKO(白光)

    白光 017 フラックスリムーバー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。
    用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    7,400税込8,140
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリア

    はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)

    日本スペリア(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
    用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
  • ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター HAKKO(白光)

    ハンダゴテ 343・344用 替えヒーター

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    適合343、344質量(g)20
  • コテライザーガス ENGINEER(エンジニア)

    コテライザーガス

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途コテライザー専用ガス
  • 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
    成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
  • 交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T51シリーズ

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンユニット モーター付き HAKKO(白光)

    ファンユニット モーター付き

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FV-310
  • のび太郎 マグネットセット 産研科学

    のび太郎 マグネットセット

    産研科学
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
    用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.2
  • 電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    付属品こて先(T-48B)全長(mm)210質量(g)50電圧(V)100消費電力(W)30定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター
  • ニューホーレル アクリサンデー

    ニューホーレル

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
    使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
  • ヨンエーキューレイ サンハヤト

    ヨンエーキューレイ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
    仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • サスゾールF(金属用フラックス) HAKKO(白光)

    サスゾールF(金属用フラックス)

    HAKKO(白光)(10件のレビュー)
    799税込879
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    銅、真鍮、ブリキなどのはんだ付けに使用するフラックスです。
  • コテライザー エゼクター着火ユニット(91用) 中島銅工

    コテライザー エゼクター着火ユニット(91用)

    中島銅工(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット適合コテライザーオートミニ91トラスコ品番305-9065質量(g)6
  • SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)

    SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)

    SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
    セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ長さ(mm)最大約220(リストバンド)使用長さ(mm)約190(リストバンド)
  • ICケース ENGINEER(エンジニア)

    ICケース

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
    表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • はんだ用ブローケース goot(太洋電機産業)

    はんだ用ブローケース

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ホビー用 少量はんだ SD-70/SD-80シリーズ専用の詰め替えケースです。使用するはんだを変えても、ケースは共通で使用できます。透明なので内容物の残量が一目で確認できます。キャップ先端の丸穴から糸状のものが引き出せます。円錐キャップで取り出しもスムーズ。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)内寸(mm)Φ16×77(キャップ部含まず)耐熱温度(℃)40
  • 粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト

    粘土タイプ放熱用シリコーン

    サンハヤト
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
    仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換こて先 T50シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T50シリーズ

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • ハヤコートリムーバー サンハヤト

    ハヤコートリムーバー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(15mL)
    3日以内出荷
    ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。
    用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    欠品中
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本)
    当日出荷
    カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
    トラスコ品番407-4076質量(g)90寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品