3,952件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グランドコード付除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    グランドコード付除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
    用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別L型
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • コテライザー こて先(91用) 中島銅工

    コテライザー こて先(91用)

    中島銅工(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コテライザーオートミニ91用半田ゴテチップ適合コテライザーオートミニ91
  • コテライザー 150オート 中島銅工

    コテライザー 150オート

    中島銅工(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
    TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047全長(mm)約302質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃使用時間(時間)約2.5/一回の充填
  • 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY

    半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル

    TECHSPRAY(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(227g)
    当日出荷
    半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
    用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
  • PRESTO(ガンタイプ) HAKKO(白光)

    PRESTO(ガンタイプ)

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
    用途リレーやコネクタのはんだ付け。仕様ガンタイプ適合こて先:980-T-BIトラスコ品番351-4200全長(mm)160(コード、キャップ除)質量(g)92(コード、キャップ除)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)プラグ平型プラグ標準こて先BI型電源コード2芯ゴムコード
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
  • ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ ホーザン

    ハンダコテ温度計 H-762、767用交換センサ

    ホーザン
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
    仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル)適合H-762/H-767JISクラス2(0.75級)
  • イオナイザー ホーザン

    イオナイザー

    ホーザン
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
    仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
  • 鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーリール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    業界標準の組成となっています。
    用途表面実装部品などの細かいはんだ付けに。仕様ヤニ入りトラスコ品番585-8544長さ(m)約5化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン
    898税込988
    1個
    当日出荷
    ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
    その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートペン用交換ヒーターチップ goot(太洋電機産業)

    ヒートペン用交換ヒーターチップ

    goot(太洋電機産業)
    389税込428
    1袋(3個)
    当日出荷
    交換用のヒーターチップ3個入りです。
    用途ヒートペンHE-15のヒーターチップが使えなくなった時の交換に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-888DX こて部こて台なし

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性クッションマット ホーザン

    導電性クッションマット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減 静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。 クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
    用途静電気対策と疲労軽減仕様ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)12質量(g)550寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
  • 導電性シート ホーザン

    導電性シート

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)
    当日出荷
    安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω材質PP厚さ(mm)0.5質量(g)575外形寸法(cm)60×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω材質ポリエチレン厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスタH コクゴ

    アンチスタH

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(200cc)ほか
    当日出荷
    水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
    用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
  • 空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
  • 薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気

    薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT

    シシド静電気
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
  • めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液 マルイ鍍金工業

    めっき工房 MK用 ニッケルメッキ液

    マルイ鍍金工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(18mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ

    1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    当日出荷
    滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
    仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)寸法(mm)1000×1000使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
  • 六角レンチ 2.5mm HAKKO(白光)

    六角レンチ 2.5mm

    HAKKO(白光)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-300、FX-301B
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
    ブラック
  • 替スチールウール goot(太洋電機産業)

    替スチールウール

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    87税込96
    1セット(3個)
    当日出荷
    入数(個)3
  • 交換レッドチップ goot(太洋電機産業)

    交換レッドチップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅素材に鉄メッキを施し、更にアルミ溶射を行い、銅こて先の10~20倍の寿命です。先端は精密が施してありますので正確な作業ができます。
  • クリーニングブラシB 2個入 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシB 2個入

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合FT-710用交換部品材質(ブラシ部)スチールワイヤー
  • ダイヤフラム 2枚入 HAKKO(白光)

    ダイヤフラム 2枚入

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    適合FM-204、FR-400、FR-410、474、701、484トラスコ品番828-3907
  • コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ

    喜多製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脂入半田 ELPA

    脂入半田

    ELPA(2件のレビュー)
    294税込323
    1個
    当日出荷
    全長:約60cm Φ1.6mm
  • 耐熱キャップ goot(太洋電機産業)

    耐熱キャップ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2862適合機種PX-201種別替キャップ質量(g)13
  • 手動片手はんだ送りコテ HAKKO(白光)

    手動片手はんだ送りコテ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
    用途はんだ付け作業に。付属品こて先/T18-CF3トラスコ品番384-4030適合機種HAKKO FX-888、FX-888D幅(mm)170高さ(mm)180質量(g)390奥行(mm)23電源(V)AC26消費電力(W)65制御温度(℃)200~480
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • 交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T9シリーズ)

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T9シリーズ)
  • 2段式はんだリール台 HAKKO(白光)

    2段式はんだリール台

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。 異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。
    トラスコ品番469-1997軸径(Φmm)15質量(g)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×200×141
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60保持可能IC(ピン)8~42
  • スプリングフック ENGINEER(エンジニア)

    スプリングフック

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
    軸径(Φmm)3全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高蓄熱デジタル温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    高蓄熱デジタル温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
    用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。付属品こて先(PX-48RT-5C)全長(mm)229質量(g)85電源(V)AC100消費電力(W)80ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5℃温度設定範囲(℃)200-500RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品