絞り込み
電圧(V)
- 100(2)
ブランド
- JAPPY
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 東芝ライテック(42)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- 三菱電機(17)
- 岩崎電気(16)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エスコ(1)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
- サニーソライト(1)
特価

LED防犯灯
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台3日以内出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)