イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和 コーイング

    エアコン洗浄プロ404 アルミフィン・フィルターの除菌・防錆・中和

    コーイング
    3,198税込3,518
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。pH5.5~8.0以上
  • エアコンフィンツール JAPPY

    エアコンフィンツール

    JAPPY
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
    仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(セット)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    ノズルホース等の脱着が簡単になります。
    仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • スプレーガン イチネンTASCO

    スプレーガン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
    容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
  • バルブ付ハンドル イチネンTASCO

    バルブ付ハンドル

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニング

    サクションポンプ 真空式ドレンホース用

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    9日以内出荷
    *エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
    用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
  • フィンブラシ イチネンTASCO

    フィンブラシ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
  • バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリー式エアコン洗浄機

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
    付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂バッテリー容量(Ah)3吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
  • ジャストフィット電磁弁オープナー アサダ

    ジャストフィット電磁弁オープナー

    アサダ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
    トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 洗浄ノズル イチネンTASCO

    洗浄ノズル

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。
    用途一般壁掛エアコンの洗浄に
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
    セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。
    寸法(mm)250×180Φ容量(L)1
  • ドレインクリップ JAPPY

    ドレインクリップ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします。工事不要の簡単取り付け。屋外耐用年数20年以上
    材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
  • 壁保護用シート イチネンTASCO

    壁保護用シート

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
    寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
  • 天井カセット用シート装着クリップ(10個入) イチネンTASCO

    天井カセット用シート装着クリップ(10個入)

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1セット
    翌々日出荷
    幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
  • 防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO

    防水作業マット(ハーフサイズ)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
  • エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)

    エアコン洗太郎プロ用品一式

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1式
    当日出荷
    質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
  • 壁掛用エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
    材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)厚さ(mm)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
  • ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCO

    ワンタッチジョイント(メスカプラー)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
  • オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCO

    オープン型エアコン洗浄シート

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
  • 600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ

    600mm ラジエータークリーニングブラシ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
    セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
  • 木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO

    木柄真鍮ブラシ

    イチネンTASCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
  • 洗浄機用ノズルガン イチネンTASCO

    洗浄機用ノズルガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)720
  • 壁保護用シート エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス

    壁保護用シート エアコン洗浄用

    エアコンカバーサービス
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄時の水飛散から壁を保護する養生シート。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてもご使用いただけます。
    用途エアコン洗浄時の養生、水飛散から壁/家具家電の保護使用方法エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定材質オレファン寸法(mm)1350×2450
  • 支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具固定プラ SP-KP エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の支持金具固定プラ板。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SP-20、SP-20L対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SP-20、SP-20L使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具(別売SP-20 / SP-20L)の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラに差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質プラスチック寸法(cm)3×33
  • 交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用 エアコンカバーサービス

    交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用

    エアコンカバーサービス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。
    用途ES-T500の槽の交換材質ターポリン(防水柔軟加工)寸法(cm)槽のみ:38×75×55槽の深さ:60
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    7,798税込8,578
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)

    天カセエアコン用洗浄シート

    横浜油脂工業(Linda)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
    用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
  • ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホースクリーナー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
  • 銅管ブラシ イチネンTASCO

    銅管ブラシ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
  • ロングアダプタ イチネンTASCO

    ロングアダプタ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • エクステンションバー イチネンTASCO

    エクステンションバー

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合TA503CS、TA503FS用長さ(mm)577
エアコン洗浄部材