カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(63)
- エアコンカバーサービス(46)
- アサダ(8)
- エスコ(7)
- 横浜油脂工業(Linda)(5)
- デンゲン(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- フソー化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JAPPY(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コーイング(2)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- SK11(1)

ドレン用サクションポンプ
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷廃液によるドレンホースの詰まり解消に。エアコン洗浄の必携アイテムです。ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かせば、ドレンホースの中のごみ詰まりを解消できます。用途ドレンホースのつまりを解消に使用方法ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かしてください。
エアコンファン洗浄バッグ FCB50
エアコンカバーサービス¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷壁掛用エアコンの送風ファンを漬け置き洗浄するバッグ。少ない容積と洗浄液で効率よく洗浄できます。用途エアコン送風ファンの洗浄使用方法1.エアコンから外した送風ファンを入れます。2.洗浄液を入れます。3.2連になっているファスナーを閉め、折り畳み、マジックテープで止めます。4.ファンに洗浄液を浸透させます。材質塩化ビニール寸法(cm)29×100
支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥3,398税込¥3,7381組(2本)4日以内出荷フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー ビルトイン用 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781枚4日以内出荷吹出口1方向用。ビルトインタイプ天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1000×450(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(ビルトイン)
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型
エアコンカバーサービス¥34,980税込¥38,4781枚4日以内出荷吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷奥行ワイドのエアコンに対応。排水ホース一体型・オープン型の一般型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)100×900×400(展開時)タイプオープンカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥7,798税込¥8,5781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
ワンタッチジョイント(オスカプラー)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
タンク付洗浄機
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
フィンストレーナ6サイズ
アサダ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15
業務用オープン型エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
充電式ポータブルエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
ルームエアコン洗浄キット
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
ボールコック ESW-28K-BC エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷洗浄機の使用時に手元で水量を調節できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)、モータ洗浄機(MSW059M-AC)、キョーワKYC-20Aの標準パーツ。ボールコックを閉めておけば誤ったグリップ操作による水飛散を防止できます。用途エアコン洗浄機の水量調節
スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。ホース3/4オスに装着可能。用途小径ポリタンクの吸水寸法直径30mm、高さ80mm規格G 3/4 19mm適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)横浜油脂工業:ACジェットver2
カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2使用方法1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。ねじサイズGc1/2
ワンタッチカプラ ESW-28K-KP エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エアコン洗浄機の使用時、モンキーレンチなしで吐水ホースと洗浄機本体をワンタッチ接続できます。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)のほか、キョーワKYC-20A、横浜油脂ACジェットver2にも対応。用途エアコン洗浄機と吐水ホースのワンタッチ接続
コーンノズル 10cm HN-10C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長10cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
コーンノズル 25cm HN-25C エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷円錐状(コーン)に噴射するショートノズル。先端のネジ部分を回転することによって、噴射する角度を調整可能です。ネジを締めると水量が絞られ、噴射角度が広がります。ネジを緩めると、水量が増え、噴射角度が狭くなります。レバーコック黒(LC-BK2)対応。用途エアコン洗浄全長25cm適合規格レバーコック黒(LC-BK2)
レバーコック 黒 LC-BK2 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース対応のレバーコック。オスネジ、メスネジ規格1/4。ニギリバネが強化され、高圧洗浄機のグリップとしても使用できます。用途エアコン洗浄適合規格エアコンカバーサービス取り扱いの各種ノズル、ホース
高圧ソフトホース エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷各種洗浄機対応の高圧ソフトホース。内径5mmで軽量、柔軟性もあり作業性を向上します。用途エアコン洗浄機用吐水ホース適合エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2等
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。用途エアコン洗浄機用グリップ。適合規格エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)キョーワ:KYC-20A横浜油脂工業:ACジェットver2
ショートノズル HN-19 エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷エアコン洗浄機専用の吐水ノズル。ヘッド部分は回転可能で、吐水形状をストレートから霧状まで調整可能です。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長19cm適合規格ES-18K-509
より戻し金具 ESW-28K-YM エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗浄機の吐水ホースとグリップの間に装着するとグリップが360度自由に回転します。エアコン洗浄機のグリップとホースの向きが連動して作業性を落とすのを改善。エアコンカバーサービスのワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機グリップの自由回転使用方法エアコン洗浄機グリップの手元に装着します。
直角噴射ノズル HN-35N エアコン洗浄機用
エアコンカバーサービス¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷直角まで曲がる噴射ノズル。作業のしづらい環境や壁掛用エアコン上部アルミフィンも簡単に洗浄できます。ワンタッチグリップ(ES-18K-509)対応。用途エアコン洗浄機用の交換吐水ノズル。全長(cm)20吐水量(L/min)0.9(圧力2.5Mpaの場合)
支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用
エアコンカバーサービス¥4,398税込¥4,8381組(2本)4日以内出荷フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801W、SA-150D、SA-180D使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用
エアコンカバーサービス¥5,998~税込¥6,598~1着4日以内出荷エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。用途エアコンオフシーズンの保管材質ナイロン
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小(メッシュ入) 脱着式排水ホース型
エアコンカバーサービス¥31,980税込¥35,1781枚4日以内出荷吹出口4方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の小型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)900×900(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
防水作業マットハーフ SM-B50H エアコン洗浄作業用
エアコンカバーサービス¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷エアコン洗浄時の床養生マット。完全防水で水作業も安心して行えます。市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)。省スペースにも対応するハーフサイズ(畳1枚分90cm×180cm)。用途水回り作業の床養生材質ターポリン質量(kg)0.8寸法(cm)90×180
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大(メッシュ入) 脱着式排水ホース型
エアコンカバーサービス¥37,980税込¥41,7781枚4日以内出荷吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の大型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1600×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(大型)
天カセ用カバー装着クリップ ST-210
エアコンカバーサービス¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷天カセ用エアコン洗浄カバー専用の大型固定クリップ。10個入り。キャッチ部分が滑らないようラバーコーティングを施しています。天カセ用エアコン洗浄カバー対応(SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M)。用途エアコン洗浄カバー(天カセタイプ)の固定適合SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M材質スチール(ニッケルメッキ)、ラバーコーティング口幅10cm
天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 大 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷吹出口2方向用。大型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1600×800(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(大型)
壁掛用エアコン洗浄カバーV3 一般壁掛用 オープンカバー(メッシュ入) 脱着式排水ホース型
エアコンカバーサービス¥17,980税込¥19,7781枚4日以内出荷耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付のオープン型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・耐久性のあるメッシュ入り生地を採用。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ。排水ホースが緑→白に変更となっております。(2026年07月~)用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質塩化ビニール寸法(mm)250×900×300(展開時)タイプオープンカバー / 脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
壁掛用エアコン洗浄カバー 大型壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の大型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)400×1500×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象壁掛用エアコン(大型)


















![[R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495007-170510-02.jpg)