空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • R410A/R32対応 チャージホース モノタロウ

    R410A/R32対応 チャージホース

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用材質NBR
  • バルブコアー エスコ

    バルブコアー

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥655税込¥721
    1袋(6個)
    当日出荷
    冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
    エスコ品番EA400-2
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • 4サイズバルブキーレンチ エスコ

    4サイズバルブキーレンチ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥980~税込¥1,078~
    1個
    当日出荷
    用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール
  • 伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO

    伸縮ロッド付空気センサー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(31件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ

    パッキン チャージバルブ R410A用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR色緑販売区分業務用
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • バルブコア イチネンTASCO

    バルブコア

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様従来冷媒
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • チューブピアシングバルブ イチネンTASCO

    チューブピアシングバルブ

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
    用途低圧側用
  • シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    シングルステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
    付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • 電子式水モレ検知器 イチネンTASCO

    電子式水モレ検知器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
    質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
  • R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R410A、R32 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    R410A色のピンクの帯を入れています。
    用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)1/4"用
  • R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
    用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
  • R410A チャージホースセット イチネンTASCO

    R410A チャージホースセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
  • R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア色青常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
空調配管工具