225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

1セット
22,000 税込24,200
当日出荷

フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg アズワン品番65-2315-73
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

1個
3,100 税込3,410
当日出荷

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。 指先で軽く開閉が行えます。 センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF1/2-20×UNF1/2-20(5/16inch×5/16inch) 冷媒R410A エスコ品番EA104AD-21 使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm)57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

1セット(2本)
1,760 税込1,936
当日出荷

仕様ムシ付、HFC使用可能 適合1/4”フレアー エスコ品番EA402GB-2 長さ(mm)(銅管)50 サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
欠品中

1個
760 税込836
当日出荷


1個
4,330 税込4,763
当日出荷

1袋
900 税込990
当日出荷

1個
700 税込770
欠品中

1個
4,330 税込4,763
当日出荷

1個
4,880 税込5,368
当日出荷

覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)約68 寸法(Φmm)19(グラス部分)
1個
3,880 税込4,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

1個
5,440 税込5,984
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch) 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA104AD-24 使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。 全長(mm)57~62
1個
4,330 税込4,763
当日出荷

1個
4,880 税込5,368
当日出荷


接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキ ペン先砲弾型 色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
1本(1本)
3,750 税込4,125
翌日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
5,760 税込6,336
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm アズワン品番65-2166-99
1個
66,800 税込73,480
当日出荷

ボンベ可溶栓。
材質真鍮 寸法(mm)18×10×10 質量(g)10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H) 測定範囲0~20000ミクロン 電源単3電池×2本(付属) 精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン 分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000) アズワン品番64-2255-72
1台
38,000 税込41,800
当日出荷


より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR) エスコ品番EA104PA-2 冷媒の種類R12、R22、R502 適合ホース1/4inch
1セット(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm アズワン品番65-2167-02
1台
58,500 税込64,350
翌日出荷

1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

オートオフ機能、ゼロ調整機能、電池消耗表示、過重量表示機能付 100kgまで計測可能で高い耐久性を誇ります。
仕様●精度:±10g●分解能:10g●電源:9V(006P)アルカリ電池×1個(付属)●計量台サイズ:304×279mm●サイズ:457×381×51(H)mm●重量:2.72kg●最大計測重量:100kg アズワン品番65-2107-96
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷

空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365 質量(kg)4 名称窒素ボンベ(2.1L)
1個
33,600 税込36,960
翌日出荷