絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(7)
  • イチネンTASCO(301)
  • アサダ(118)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(60)
  • エスコ(37)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • ワザアリツールズ(5)
  • マキタ(3)
  • JTC(3)
  • testo(テストー)(3)
  • タカトテクニカ(3)
  • 日東工器(2)
  • JAPPY(2)
  • イエロー ジャケット(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • カスタム(1)
  • ZIRCON(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • ラチェットレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットレンチ

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
  • R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズ

    R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
    質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    質量(g)10ガスケット緑色適合メーカーBBK
  • ポータブルチャージングスケール BBKテクノロジーズ

    ポータブルチャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    バックライト付き。軽量のみに特化したエントリーモデル。ソフトケース型キャリングケース付属
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収時のガス回収量の測定付属品キャリングケース、ショルダーベルト、テスト用電池トラスコ品番684-7566幅(mm)271高さ(mm)74奥行(mm)271電源(V)単4アルカリ電池×5本測定単位5g
  • R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージ口金具

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボンベ用の接続金具です。
    質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • ECOバルブローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用色赤、青、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホース ローターリーホース BBKテクノロジーズ

    チャージングホース ローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップ(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • アクセスバルブ (スペアバルブコア) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (スペアバルブコア)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(5個)
    当日出荷
    仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
  • R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージ口金具用パッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥959税込¥1,055
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • チャージングスケール BBKテクノロジーズ

    チャージングスケール

    BBKテクノロジーズ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    IPX5取得の高い防水機能です。高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。ケースから取り外して使用可能です。使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。
    用途エアコン取付時のフロンガス封入量の測定。フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定付属品ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバートラスコ品番660-9604幅(mm)265寸法(mm)秤台:265×265高さ(mm)45奥行(mm)265電源(V)100測定単位5/10g測定精度(%)±0.5計量範囲100kg
  • 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ

    700-DPA専用ゲージバー

    BBKテクノロジーズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
    用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。トラスコ品番159-7715材質アルミ幅(mm)39全長(mm)153高さ(mm)21奥行(mm)153角度(°)フレアリング:45穴数4適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • ECOバルブローターリーホース BBKテクノロジーズ

    ECOバルブローターリーホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。サービスポート接続側にはECOバルブを装備。ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
    用途エアコン取付時のガスチャージ、真空引き用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ) BBKテクノロジーズ

    チャージングホースセット ローターリーホースセット(スタンダードタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端金具にスイベル機構を採用している為マニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できます。ホースの取り回しが従来のホースとは比べ物にならない程スムーズです。ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません
    用途エアコン取付工事用色青、赤、黄常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • デジタル真空ゲージキット BBKテクノロジーズ

    デジタル真空ゲージキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
    用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。トラスコ品番413-0840電源(V)コイン式電池CR2032×2個
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • 充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーのみ(RP-225L用)

    BBKテクノロジーズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    フル充電時では充電式真空ポンプRP-225を約120分起動可能です。
    用途充電式真空ポンプRP-225L用。トラスコ品番250-0137適合機種RP-225H幅(mm)77高さ(mm)88品名バッテリー奥行(mm)114電源(V)18V9Ah電圧(V)18公称容量(Ah)9.0
  • 充電式真空ポンプ 本体のみ BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ 本体のみ

    BBKテクノロジーズ
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
    用途エアコンの真空引き施工に。トラスコ品番250-0133セット内容ポンプオイル材質鉄幅(mm)185高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン
  • 充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A) BBKテクノロジーズ

    充電式真空ポンプ バッテリーセット(9A)

    BBKテクノロジーズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
    用途エアコンの真空引き施工に。付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイルトラスコ品番250-0136材質鉄幅(mm)260高さ(mm)192奥行(mm)90容量(L)50電源(V)18排気速度(50/60Hz)(L/min)50真空到達度22.5ミクロン運転時間(分)連続:120公称容量(Ah)9.0
  • コントロールバルブパッキン BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブパッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥969税込¥1,066
    1セット(10個)
    当日出荷
    適合A44000S/A33000S/A55000S用質量(g)10
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ボールバルブシングルマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    用途ルームエアコン用マニホールドです。トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95冷媒の種類R410A/R32
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    R404A/407C コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
    全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
空調配管工具