123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
1袋(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ磁石付表面温度計(置針付)
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)75
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

BBKテクノロジーズセンサープローブ(付属品)
仕様伸縮タイプ(最大90cm) タイプ空調用、高速タイプ 測定範囲(℃)-50~+200
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190 質量(g)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

BBKテクノロジーズR410A用リークテストキット
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32 仕様置き針式 質量(g)330 表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500 電源単2アルカリ×3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51 検知方式半導体センサー 換気方式(ガス)自動吸引式
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズフロン回収ボンベ
R32冷媒対応品です
内容量(L)24 質量(kg)15 ホース長さ(cm)150
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。 仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220 付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト トラスコ品番363-0817 幅(mm)370 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)260 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)500/475 冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A コンプレッサー750W 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。 質量(g)255 適合チューブ外径1/4~1/2 適合配管1/2 0.D.迄
1本
10,980 税込12,078
欠品中

1パック(5個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32 質量(g)70 口径5/16オスフレアX3/4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C 質量(g)70
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番494-8360 赤、青 質量(g)115 適合外径(Φmm)(ゲージ外径)68
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a サイズM10P1.5 質量(g)70
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

BBKテクノロジーズバイフロー型ドライヤー
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9632 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 70cc
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルはガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。
適合R134a 質量(g)340
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

BBKテクノロジーズR134a オイルリターナー 50cc
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a 質量(g)510
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

BBKテクノロジーズサイトグラス
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
959 税込1,055
4日以内出荷

用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

接続口径1/4フレアメススイブル×1/4フレアオス 質量(g)200
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1パック(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用ハンドル
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ 寸法(mm)340×400×100 質量(kg)3.9 電源9Vアルカリ電池2個 最小単位(計量)10g 測定範囲(kg)0~50
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150 セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK 質量(kg)3
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800 ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

質量(g)64 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可) 電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可) 表示方式4桁 LCD表示 精度(%)±5 連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間 機能約10分後自動オフ 測定圧力-0.1000~5.Mpa バックライト電源ONの時、常時、青色点灯
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷