空調配管工具 :「配管」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

接続径UNF7/16-20(1/4)、UNF7/16-20(1/4)、NPT1/8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)270
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
1セット
9,698 税込10,668
6日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ラチェットトルクレンチ 全長255mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径(17mm×トルク値(16Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)255
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)変換アダプター
変換アダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定 適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 冷媒R404A、R407C 取付ねじNTP 1/8 ゲージ径(Φmm)68
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm)±4Nm R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)260
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

真空ポンプ用ケース。
適合15151J/15301J/15501J
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1セット(1個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)シリコングリス15g
銅管のフレア面に少量塗り、締め付けることで気密性を高めることが可能R12、R22、R500、R502
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定 適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 冷媒R404A、R407C 取付ねじNTP 1/8 ゲージ径(Φmm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

超小型デジタルゲージフルセット(90°) 。 真空作業も圧力チェックも可能。 ルームエアコンに最適。
セット内容RDM2/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

メタルタッチアダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)コントロールバルブ
R410A/R32用コントロールバルブ UNF1/2-20(5/16")オス UNF1/2-20(5/16")メスローレット
耐圧(MPa)5 寸法(mm)44
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒R410A 全長(mm)58 接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)リークテスター
長寿命の半導体センサーを採用。全てのCFC,HCFC,HFC,HFO冷媒の検知が可能。 R32,R410,R12,R22,R404C,R407C,R507,R134A,R1234YFなど。
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)サスガード
一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。
1セット(1個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。 チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

長寿命の半導体センサーを採用。全てのCFC,HCFC,HFC,HFO冷媒の検知が可能。 R32,R410,R12,R22,R404C,R407C,R507,R134A,R1234YFなど。 UVLEDライト搭載により、蛍光剤検知も可能。漏れ検知ビープ音のミュート機能搭載。
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

超小型デジタルゲージフルセット(ストレート) 。 真空作業も圧力チェックも可能。 ルームエアコンに最適。
セット内容RDM3/67136H/1000HS-QUEEN
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) フレアナット1/2"(12.7mm) 口径24mm×トルク値(55Nm) R12/R22/R407/R404 フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm)280
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

真空ゲージアダプターセット(ストレート) 。
セット内容M670/MG028
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷