絞り込み
SAE
- 20W-50
- 0W-20(1)
- 0W-30(1)
- 5W-30(1)
- 5W-40(9)
- 10W-30(14)
- 10W-40(30)
- 10W-50(9)
- 10W-60(3)
- 15W-50(8)
- 20W-40(1)
- 50(1)
- 50W(1)
- 60W(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
- 鉱物油(1)
JASO
- MA2(2)
API
- CF(1)
- SG(1)
- SP(2)
ブランド
- LIQUI MOLY(2)
- BEL-RAY(2)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- REVTECH(レブテック)(1)
- speedHeart(1)
「SAE」から絞り込む
5W-40(9)
10W-30(14)
10W-40(30)
10W-50(9)
10W-60(3)
15W-50(8)
20W-50
50(1)
50W(1)
60W(1)

REVTECH OIL-SAE 20W50 1クォート
REVTECH(レブテック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エンジンオイル エボリューションエンジン以降サイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.94635L危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 20W-50 Street
LIQUI MOLY¥3,198税込¥3,5181本(1L)6日以内出荷厳選された鉱物油から作られたヘビーデューティー(高耐久性)高精製ミネラルオイル。高い潤滑性能と油膜性能で金属摩耗を防ぎ、エンジンノイズを抑制し、より快適なクラッチ操作やシフトフィーリングを長期間維持させます。ツーリング、街乗りなど、旧車からスポーツバイクまで、特にハーレーやアメリカン、BMWなどのトルクフィーリングを重視するバイクにお勧めです。【性能】。高耐久・高精製ミネラルオイル用途ハーレーや旧車に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
V-ツインセミシンセティックモーターオイル
BEL-RAY¥2,998税込¥3,2981本(946mL)6日以内出荷半合成モーターオイルの組成は特に精選された合成及びミネラルベースオイルより成り、ベル・レイ独特の耐摩耗化学技術と相まって際立ったパフォーマンス・保護性を呈します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
V-ツインモーターオイル
BEL-RAY(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)9日以内出荷最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LEGEND 20W50
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)5日以内出荷鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike HD Synth 20W-50 Street
LIQUI MOLY¥4,198税込¥4,6181本(1L)9日以内出荷水冷、空冷を語わず、ハーレーやVツインなどのビッグバイク向けに開発されたフル・シンセティックオイル。厳選されたベースオイルと高品質添加剤により、あらゆるコンディションにおいて、高い潤滑性能とクリーニング性能を発揮します。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。【性能】。ビッグトルクのバイク向けの全合成油用途ハーレーやビックツインに対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE20W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性






















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)