商品豆知識
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)
質量(g)100
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)70
口径5/16オスフレアX3/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番494-8360
色赤、青
質量(g)115
適合外径(Φmm)(ゲージ外径)68
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa
質量(g)420
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途ルームエアコン用マニホールドです。
冷媒の種類R410A/R32
トラスコ品番364-5959
質量(kg)0.95
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
便利なコントロールバルブを入れました。
作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ
寸法(mm)340×400×100
質量(kg)3.9
電源9Vアルカリ電池2個
最小単位(計量)10g
測定範囲(kg)0~50
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150
セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK
質量(kg)3
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800
ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)
質量(g)120
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
質量(g)64
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)
電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)
表示方式4桁 LCD表示
精度(%)±5
連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間
機能約10分後自動オフ
測定圧力-0.1000~5.Mpa
バックライト電源ONの時、常時、青色点灯
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。
サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
1セット(10個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90
質量(kg)2
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。
ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32
セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68
質量(g)700
圧力計(MPa)0~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)68
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
冷媒の種類R410A/R32
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
ホース長さ(cm)90
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
質量(kg)13.7
高さ(mm)490
回収容量(L)6.5
幅(Φmm)225
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C
全長(mm)64(CLOSE時)
質量(g)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)
質量(g)120
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9633
セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。
90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68
質量(g)900
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
便利なコントロールバルブを入れました。
作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502
適合R22/12/502
セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK
質量(kg)2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
質量(g)18
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32
付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース
トラスコ品番288-2515
接続口径5/16フレア
質量(kg)2.305
常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3
ゲージ径(Φmm)68
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。