絞り込み
ボタン数
  • 2点(2)
定格電圧(V)
  • AC24~600(2)
種類
  • 埋込形(1)
  • 露出形(1)
接点構成
  • 1a1b(2)
定格使用電流(A)
  • 1.5
  • 0.005(1)
  • 0.9(5)
  • 1(6)
  • 1.8(6)
  • 2(7)
  • 2.8(6)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.2(6)
  • 5(16)
  • 7(2)
  • 7.3(6)
  • 10(9)
  • 15(20)
  • 16(6)
  • 16.8(1)
  • 20(9)
  • 30(11)
  • -(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
押釦開閉器はボタンを押すことで、電気接点を開閉し機器の動作を成業する機器です。露出型と防雨型があります。露出型は屋内の壁や機器に取り付けるタイプですが、屋外で使用する場合は密閉されている防雨型を使用します。押釦開閉器はその用途によりボタンが1つから3つのものがあります。押釦開閉器は電源のオンオフの制御以外にもモーターの回転方向も制御します。モーター回転の制御には3つボタンタイプによりモーターの回転及び停止を制御することができます。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付) Panasonic(パナソニック)操作用パイロット押釦 埋込形 (フルカラープレート付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形ボタン数2定格使用電流(A)0.015~1.5定格使用電圧(V)AC24~600開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5商品番号BL6002K
操作用パイロット押釦(露出形) Panasonic(パナソニック)操作用パイロット押釦(露出形)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形ボタン数2定格使用電流(A)0.015~1.5定格使用電圧(V)AC24~600材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)端子ねじM3.5締付トルク(N・m)1.2接点構成1a+1b耐電圧AC2500V 1分間準拠規格JIS C4531取得規格電気用品安全法質量(kg)0.16
押釦開閉器