215件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V) ケリー電気産業

    フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)

    ケリー電気産業
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D
    用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。タイプBAY15D電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • LEDラインライト Modes

    LEDラインライト

    Modes
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途電動フォークリフトの接触事故の防止に質量(g)290(本体のみ)電圧(V)DC12~80消費電力(W)20取付ボルトM8 23mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96.3×61.5×76LED14W×2本防水IP67
  • ステップダウンコンバーター 48V→12V スティーラジャパン

    ステップダウンコンバーター 48V→12V

    スティーラジャパン(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    モニター車両側から給電を行う場合のステダウンコンバータです。
    出力電圧(V)12入力電圧(V)48出力電流(A)3変換効率(%)93寸法(縦×横×高さ)(mm)46×32×18動作温度範囲(℃)-20~80IP等級IP67
  • DC用LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    DC用LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
    用途フォークリフト材質(本体)アルミダイキャスト材質(ステー)ステンレス
  • 充電用コネクタ ボディ側 泰和電器

    充電用コネクタ ボディ側

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷
    充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
    質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
  • LEDワーキングランプ角型ミニタイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型ミニタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
    用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
  • ボディ蓋(ゴム) 泰和電器

    ボディ蓋(ゴム)

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当定格電圧(V)250
  • 現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー 現場監督

    現場監督 無線LAN搭載2カメラドライブレコーダー

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    防水2chカメラ・防水モニター、無線LAN搭載。カメラ、本体は強力マグネット簡単設置。
    用途48Vフォークリフト用防水2カメラ・モニターシステム仕様録画ファイル構成:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能、ファイル確認:可能、LED信号機:対応(全国)、専用アプリケーション:ありセット内容本体ユニット×1、防水カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/LinuxセンサーGセンサー:あり(4段階設定可能)通信方式無線LAN対応メディア8GB~128GBマイクロSDカード(クラス10)(マイクロSDカード32GB×1付属)フォーマット形式ビデオ:mov、画像:JPEG撮像素子200万画素 ソニーCMOSホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)録画時間最長15時間音声録音高感度マイク内蔵適合車種DC48V電機フォークリフト専用画質1080P フルHD・720P HD 対応F値F値2.0(前後カメラ共通)撮影モード動画:常時録画、イベント録画(衝撃・手動)、写真:1枚撮影、セルフタイマー画素数200万画素モニタ3インチワイド防水モニター防水性本体:IP65相当、カメラ:IP67相当映像圧縮方式H.264画角(2カメラともに)ワイド120°×ハイト73°×対角158°日付表示対応GPSあり
  • フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応) ケリー電気産業

    フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)

    ケリー電気産業
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S
    用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
  • LEDワークライト シバタ(フォークリフト)

    LEDワークライト

    シバタ(フォークリフト)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
    用途フォークリフト仕様LED作業灯:12V~24V消費電力(W)6(1.5×4)色温度(K)約6000防塵防水性能IP69明るさ(Lm)1050(理論値)動作電圧(V)DC10-30ビームタイプフラットビーム
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 24V

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)24色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • DCDCコンバーター シバタ(フォークリフト)

    DCDCコンバーター

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトや建設機械への電装品取り付けに最適です。防滴仕様で高出力タイプ。
    用途電装パーツ
  • LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー

    KOITO(小糸製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
    用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状組コネクタ
  • ACアダプタ接続用中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    ACアダプタ接続用中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等
  • バッテリーターミナル(小) シバタ(フォークリフト)

    バッテリーターミナル(小)

    シバタ(フォークリフト)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スピードタイプのバッテリーターミナル
    形状71Dスピード式材質/仕上亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理適合バッテリー○○B17~○○B24(目安)
  • ゾーンライト シバタ(フォークリフト)

    ゾーンライト

    シバタ(フォークリフト)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多極型コネクタ ボディ 泰和電器

    多極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    15日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
  • 現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ 現場監督

    現場監督 防水ドライブレコーダー 1ボディ・2カメラ

    現場監督
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
    用途DC12~24Vフォーク・建設重機用セット内容レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット質量(g)370(ステー含む)、150(レコーダー本体)電源電圧DC12~24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体)対応(マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属動作/保管温度(℃)-40~+60LCD仕様3.0インチ録画時間【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P]F値1.8防水性IP67相当画角前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D)映像入力200万画素(1カメラ:1920×1280)
  • LED描画ランプ用点滅ユニット KOITO(小糸製作所)

    LED描画ランプ用点滅ユニット

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
    用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
  • LEDワーキングランプ角型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ角型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
    用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
  • LEDワーキングランプ丸型タイプ KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ丸型タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
    用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
  • RT-316Nオプション品 泰和電器

    RT-316Nオプション品

    泰和電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RT-316用の蓋になります。
    質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督

    現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ

    現場監督
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
    用途事故防止LED描画ブルーライト質量(g)約460※取り付けブラケット含む電圧(V)DC10~80消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60明るさ(Lm)600防水性IP67
  • スタータースイッチ シバタ(フォークリフト)

    スタータースイッチ

    シバタ(フォークリフト)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用補修部品
    適合機種コマツ 2~3トン 12,14型 / 1~1.8トン 16,17型等適合品番3EB-55-21761相当品
  • 建設機械用ドライブレコーダー イーエスエス

    建設機械用ドライブレコーダー

    イーエスエス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録番号:KT-220001-A 高画質・耐振動の現場モデル 200万画素・フルHD高画質
    寸法(mm)カメラ本体:76×37×38取付方式建設機械:3M超強力粘着テープ電源(V)DC12・24ケーブル長(m)約6.8記録方式MP4解像度1080P FHD防塵防水性能IP66録画時間目安:12時間モニタなし画角対角140°(水平12° 垂直60°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式データ:専用高耐久SDカード128GB、フロントカメラ・リアカメラ同時録画(上書き)
  • LEDバルブ 48V G18 ケリー電気産業

    LEDバルブ 48V G18

    ケリー電気産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。
    用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。タイプBA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC48
  • バッテリープラグ シバタ(フォークリフト)

    バッテリープラグ

    シバタ(フォークリフト)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途バッテリーフォークリフト用定格電圧(V)600定格電流(A)350
  • テールレンズ シバタ(フォークリフト)

    テールレンズ

    シバタ(フォークリフト)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    用途トヨタ6F系
  • LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V KOITO(小糸製作所)

    LEDワーキングランプ ワイドタイプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 ワイドタイプは、明るい均一の配光で作業範囲を広く照射。
    適合建機、重機、フォークリフト、他質量(g)210定格電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~+80最大光度(cd)800光源色白色LED耐振動性能8.9G(JIS D1601試験による)LED寿命(時間)40000LED使用数(個)1防水性JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)電球の種類LED
  • 露出型コネクタ プラグ 泰和電器

    露出型コネクタ プラグ

    泰和電器
    1,840税込2,024
    1個
    4日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,880税込2,068
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
フォークリフト用電装