カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 泰和電器(101)
- シバタ(フォークリフト)(27)
- 現場監督(27)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- ケリー電気産業(9)
- スティーラジャパン(9)
- YEC(7)
- TCI(4)
- ナスト(3)
- カシムラ(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- エスシーエス(1)
- エスケイ産業(1)
- FUJITA35(1)
- Modes(1)
- イーエスエス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DC用LEDワークライト
シバタ(フォークリフト)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス
LEDバルブ
FUJITA35¥4,198~税込¥4,618~1セット(2個)4日以内出荷長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。用途フォークリフト発光色白
小型電子チャイム
ナスト¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。仕様防雨性あり音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)RoHS指令(10物質対応)対応
平型コネクタ 組
泰和電器¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
多極型コネクタ ボディ
泰和電器¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
コードコネクタ 組
泰和電器¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥4,398税込¥4,8381個15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
耐熱型コネクタ ボディ
泰和電器¥12,190~税込¥13,409~1個15日以内出荷プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
安全カバー85
泰和電器¥1,690税込¥1,8591個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
安全カバー60
泰和電器¥1,320税込¥1,4521個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
通電ランプ付コネクタ ボディ
泰和電器¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。仕様AC440V 150A 3P+E
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
コードコネクタ 組
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
安全カバー65
泰和電器¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
充電用コネクタ 組
泰和電器¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。仕様AC250V 30A 3P+E
平型コネクタ プラグ
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ
泰和電器¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております仕様AC250V 10A 18P
安全カバー90
泰和電器¥1,880税込¥2,0681個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品
取付台 D(360)
泰和電器¥3,940税込¥4,3341個4日以内出荷コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。種別オプション品
コードコネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から15日以内出荷H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥1,898~税込¥2,088~1個15日以内出荷HA5-220/215E用のパネルコネクタになります。IP-X5相当の防水性能があり、屋外でも使用可能です。結線は圧着端子接続のため、半田や特殊な工具が不要です。
多極型コネクタ プラグ
泰和電器¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から15日以内出荷設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
平型コネクタ 組
泰和電器¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から15日以内出荷ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ 組
泰和電器¥4,320~税込¥4,752~1個4日以内出荷から15日以内出荷配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
安全カバー105
泰和電器¥999税込¥1,0991個4日以内出荷パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。種別オプション品