絞り込み
タイプ
- H4
- H7(1)
- HS1(2)
- MH6(1)
- MX2(2)
- PH7(1)
- その他(15)
電圧(V)
- 12(2)
定格電力(W)
- 20~30未満(1)
ブランド
- DELTA(デルタ)(2)
「タイプ」から絞り込む
H4
H7(1)
HS1(2)
MH6(1)
MX2(2)
PH7(1)
その他(15)

MOTO LEDヘッドライト パッシングチェンジャー
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用