イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
    用途TA173C用
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • ピアシングプライヤー用交換針 イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
    用途TA173C用
  • 電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO

    電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット
    当日出荷
    仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
  • ピアシングプライヤー イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
    全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
  • フィルタドライヤ 032F アサダ

    フィルタドライヤ 032F

    アサダ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0043適合機種リカバーXLT、エコセーバーR50・R60.R60S・R100・R120W、OZセーバー4000J・4000J[[(R2)]]質量(g)200内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアメス
  • サイトグラス(フレアナット付) イチネンTASCO

    サイトグラス(フレアナット付)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
  • ケーブルアダプタ アサダ

    ケーブルアダプタ

    アサダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO

    フロートセンサー付回収ボンベ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 超強力電磁弁オープナーセット イチネンTASCO

    超強力電磁弁オープナーセット

    イチネンTASCO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。
    高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)Φ10、12.5、15、18
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
    全長(mm)110サイズ1/4″(6.35)外径(mm)42
  • シリコンシーラント イチネンTASCO

    シリコンシーラント

    イチネンTASCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(100g)
    当日出荷
    仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
  • フィルタドライヤ 032 アサダ

    フィルタドライヤ 032

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切り粉などを除去し、回収装置を保護
    用途冷媒の簡易再生トラスコ品番364-0051適合機種TC内容積(cm3)(乾燥剤)49ねじ径(inch)(IN)1/4"フレアオス、(OUT)1/4"フレアオス
  • ピアシングツール 替刃 イチネンTASCO

    ピアシングツール 替刃

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途TA173B用
  • 一般回収ボンベ イチネンTASCO

    一般回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580内容積(L)24耐圧試験圧力(MPa)5
  • フロン回収済シール アサダ

    フロン回収済シール

    アサダ(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(100枚)
    当日出荷
    文字内容フロン回収済寸法(幅W×長さL)(mm)70×70
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

    アサダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷
    FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
  • ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCO

    ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ピアシングツール イチネンTASCO

    ピアシングツール

    イチネンTASCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。
    接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
  • ドライコア(フレアタイプ) イチネンTASCO

    ドライコア(フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
    全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
  • ベルトヒーター イチネンTASCO

    ベルトヒーター

    イチネンTASCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    完全防水仕様、屋内外で使用可能。 柔軟性に富み、折曲・屈曲が自由。 本体耐熱温度80℃。
  • ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • 超強力電磁弁オープナー イチネンTASCO

    超強力電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様強力タイプ高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)~18Φ
  • 水冷サブクーラー イチネンTASCO

    水冷サブクーラー

    イチネンTASCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
    仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • フィルタドライヤ 162 アサダ

    フィルタドライヤ 162

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種フロンクリーナ容積(乾燥剤)262cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-94
  • [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ

    [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    ボンベ可溶栓。
    材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
  • 電磁弁オープナー イチネンTASCO

    電磁弁オープナー

    イチネンTASCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…~18Φmm 質量…85g
  • オイルセパレータ アサダ

    オイルセパレータ

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。
    質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
  • TA173B用替えパッキン イチネンTASCO

    TA173B用替えパッキン

    イチネンTASCO
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合TA173B
  • サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8” イチネンTASCO

    サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”

    イチネンTASCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
    仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g

    イチネンTASCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    仕様モリキューラ15g入全長(mm)130寸法1/4×Φ3耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ) イチネンTASCO

    回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)

    イチネンTASCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
  • エコセーバーV240SP アサダ

    エコセーバーV240SP

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
    付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)【ガスR410A】240、【液】2750対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234zeコンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ピアシングバルブ アサダ

    ピアシングバルブ

    アサダ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    銅管へ穴あけ時、バリで吸引用穴が塞がっても、サブの吸引用穴から回収できるため、回収不良が無い。回収効率もUP。
    用途サービスポートが無いシステム、閉鎖経路からの冷媒回収に本体質量(g)480適合銅管径1/4インチ~1/2インチ接続ポート1/4インチ フレア(バルブコア付)
  • リミットスケールLS50 アサダ

    リミットスケールLS50

    アサダ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    欠品中
    フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
    付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース寸法(mm)計量台:230×230質量(kg)4.7使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)測定精度±10g(0~20kg)測定単位2g、5gオートパワーオフ稼働:3時間電池寿命45時間
  • 窒素ボンベ(容器のみ) エスコ

    窒素ボンベ(容器のみ)

    エスコ
    ¥32,300税込¥35,530
    1個
    翌日出荷
    空窒素ボンベ(2.1L)。
    全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収シール特集
おすすめ人気ランキング
フロン/冷媒回収システム