イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
213件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1・1/8” サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MD-11
  • 7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    7/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    8,730税込9,603
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-7
  • 3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    3/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-6
  • 5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-5
  • 1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-4
  • 1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ

    1・1/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MB-11
  • F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-5
  • F1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F1/2” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA495MA-4
  • F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    5,310税込5,841
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-3
  • F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコ

    F1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA495MA-2A
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8” アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/8”

    アサダ
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4” アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 3/4”

    アサダ
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
  • フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2” アサダ

    フロン回収ボンベ フロートセンサー付 117L 1/2”

    アサダ
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷
  • RS13専用回収ボンベR508 アサダ

    RS13専用回収ボンベR508

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • RS13専用回収ボンベR503 アサダ

    RS13専用回収ボンベR503

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • RS13専用回収ボンベ R14用 アサダ

    RS13専用回収ボンベ R14用

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • RS13専用回収ボンベ R13B1用 アサダ

    RS13専用回収ボンベ R13B1用

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • RS13専用回収ボンベ アサダ

    RS13専用回収ボンベ

    アサダ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷
  • フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収用ヘッダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
    寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    オイルセパレーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
    付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
  • フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズ

    フロン回収ボンベ

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    R32冷媒対応品です
    質量(kg)15内容量(L)24ホース長さ(cm)150
  • バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズ

    バイフロー型ドライヤー

    BBKテクノロジーズ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
  • サイトグラス BBKテクノロジーズ

    サイトグラス

    BBKテクノロジーズ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
  • フィルタドライヤ 304 アサダ

    フィルタドライヤ 304

    アサダ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種R350容積(乾燥剤)492cm3ねじ径(inch)IN:1/2フレアオスOUT:1/2フレアオスアズワン品番64-6748-60
  • クーリングユニット CL3 アサダ

    クーリングユニット CL3

    アサダ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
    仕様ボールバルブ付きトラスコ品番806-7946質量(kg)8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)65/102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32接続ポート径3/8フレア
  • エコセーバーテトラ アサダ

    エコセーバーテトラ

    アサダ
    679,800税込747,780
    1台
    当日出荷
    新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
    用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品トラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)【ガス】R22:400、R134a:315、R410A:325、【液】R22:6910、R134a:4670、R410A:7190、【プッシュプル】R22:20140、R134a:19200、R410A:19270対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー750W、オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • エコセーバーTC アサダ

    エコセーバーTC

    アサダ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
    用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)【ガス】R22:200(280)、R410A:212(300)、【液】R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)、【プッシュプル】R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32適合ボンベ【フロート検知式】フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、【質量計量式】リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)、(過充填防止方式別)コンプレッサー375W、オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付) イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 銅ストレーナー5/8” イチネンTASCO

    銅ストレーナー5/8”

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)15.88最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)5/8フレア
  • 銅ストレーナー3/8” イチネンTASCO

    銅ストレーナー3/8”

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア
  • 銅ストレーナー3/4” イチネンTASCO

    銅ストレーナー3/4”

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)19.05最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/4フレア
  • 銅ストレーナー1/2” イチネンTASCO

    銅ストレーナー1/2”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)12.7最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/2フレア
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
  • ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー 1/4FL

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  5/8 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/8 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/8

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)114温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  3/4 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 3/4

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)248温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/4 イチネンTASCO

    ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/4

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長A(mm)113温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
  • ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4” イチネンTASCO

    ドライヤー(ロウ付タイプ) 3/4”

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    水分・酸・固形質異物の除去に。
    仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)246温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

フロン/冷媒回収システム