カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- FC1(1)
- R12(8)
- R22(31)
- R32(11)
- R134a(33)
- R404A(30)
- R407C(30)
- R407H(4)
- R410A(30)
- R448A(4)
- R449A(4)
- R452A(4)
- R463A(3)
- R463A-J(3)
- R500(7)
- R502(7)
- R507A(27)
- R1234yf(5)
- R1234ze(5)
- その他(2)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO
- アサダ(44)
- エスコ(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- BBKテクノロジーズ(6)
- A-Gas Japan(2)
特価

フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット当日出荷仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
ピアシングプライヤー
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
シリコンシーラント
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個(100g)当日出荷仕様容量…100gチューブ入 シリコンシール剤 電気絶縁シール・接着・シール・コーティングなどにも使用できる汎用タイプです。
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
超強力電磁弁オープナーセット
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電磁弁を強制的に開けるマグネットです。冷媒回収作業などに用いると便利です。高さ(mm)30内径(Φ)18外径42Φ適合寸法(mm)Φ10、12.5、15、18
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
ピアシングツール
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハンドクランプ式。冷蔵庫などサービスポートが付いていない機器へワンタッチでサービスポートがつくれます。接続ポート径1/4フレアオス適合銅管径1/4
ドライコア(フレアタイプ)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
水冷サブクーラー
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消。可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。仕様取手付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)108×236寸法(inch)銅管長:1/4×610cmIN/OUTポート口径1/4インチフレアオス
フルオロカーボン回収装置
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g
イチネンTASCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ15g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
クイックボールバルブアダプタ
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.対応冷媒種別R134a
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110
イチネンTASCO¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。寸法(inch)1/4長さ(mm)110耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷冷媒回路のゴミ除去を目的とします。寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
ヒートポンプ用ドライヤー 3/4FL
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長A(mm)272温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)80寸法E(mm)192
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験