カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R12(3)
- R22(3)
- R134a(1)
- R404A(1)
- R407(1)
- R407C(2)
- R410A(2)
- R502(1)
ブランド
- エスコ
- A-Gas Japan(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- BBKテクノロジーズ(10)
- アサダ(45)
- イチネンTASCO(118)
- ヤマダコーポレーション(4)
特価
![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
サービス用サイトグラス (R410A)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌々日出荷冷媒回収時や充填時に冷媒の流れが確認できます。エスコ品番EA104AE-2質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R410A接続径5/16”オス×5/16”メス(ローレット)
リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個4日以内出荷ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。サイズ3/8”×3/8”温度範囲(℃)-40~71対応冷媒種別R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A適正使用圧力(MPa)4.2
フロートケーブルアダプター
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌々日出荷回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌々日出荷両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8![[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625703-220420-02.jpg)
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器
エスコ¥62,700税込¥68,9701個当日出荷フロートセンサーは85%充填で作動します。仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個4日以内出荷材質アルミニウム、真鍮質量(g)830接続ねじ1/4"フレアー(UNF7/16-20)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×120
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験





![[旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162444-231025-02.jpg)

![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)









![[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76625703-220420-02.jpg)



![[EA100CA-400用] フィルター用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470568-170510-02.jpg)
![[EA100CA-400用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470543-170510-02.jpg)