絞り込み
冷媒の種類
  • R401A
  • R12(55)
  • R22(81)
  • R32(35)
  • R114(14)
  • R124(16)
  • R134a(84)
  • R404A(74)
  • R407C(74)
  • R407D(18)
  • R410A(75)
  • R412A(14)
  • R422A(17)
  • R422D(17)
  • R500(37)
  • R502(44)
  • R507A(65)
  • R509A(14)
  • R1234yf(18)
  • R1234ze(14)
  • その他(14)
ブランド
  • アサダ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダ

    エコセーバー隼-HAYABUSA-

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
    対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
  • エコサイクルオーロラⅡ アサダ

    エコサイクルオーロラⅡ

    アサダ
    849,800税込934,780
    1個
    当日出荷
    特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
    仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    取扱い終了
    ●フロン回収破壊法適合品 ●高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 ●液体フロンを機器内にそのまま流し込むスルー機能(eco回収機能)搭載 ●タッチパネル式電源操作、デジタル圧力表示 ●着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状をアンプタイプ(4ピンタイプ)と、ブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを付属 回収容器を選ばず使用が可能となりました ●火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適) ●ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載 ●重量11kgと軽量化を実現 ●直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収 ●1バルブ操作で回収作業が全て完了 ●自動停止機能 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
    用途液体回収・気体回収対応冷媒種別R12、R134a、R401C、R406A、R500、R22、R401A、R401B、R402B、R407C、R407D、R408A、R409A、R411A、R411B、R412A、R502、R509、R402A、R404A、R407A、R407B、R410A、R507A、R32、R1234yf、R1234zeトラスコ品番120-8577セット内容1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト幅(mm)380質量(kg)11高さ(mm)360使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)250電源(V)100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475回収能力(g/min)気体:270真空到達度-0.09MPaコンプレッサー750W(50/60Hz)・1HP ツインシリンダー式オイルレスコンプレッサー(kW)0.75回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式運転電流(A)9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
  • プリンター付冷媒分析器 イチネンTASCO

    プリンター付冷媒分析器

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air.HC(R600、R600a、R290)などの分析をすることができます。 プリンター内蔵型ですので、記録が簡単に残せます。
    測定ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air、HC(R600、R600a、R290)対象ガス(識別対象ガス)R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507Aなど付属品1/4ガスサンプルホース、液用サンプルホースセット、サンプルフィルタ、ACアダプタ、キャリングケース質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×395×100センサー非分散赤外線センサー感知式(NDIR)精度(%)±2
  • スーパーヒート/サブクール計算機 イチネンTASCO

    スーパーヒート/サブクール計算機

    イチネンTASCO
    取扱い終了
    冷媒の種類を選択。 ゲージから圧力を入力。 配管に熱電対センサーをクランプ。 ボタンタッチでスーパーヒート、サブクール温度を簡単選択。 正確な温度測定をするためのクランプ型K熱電対センサー付属。 熱電対が接続されていない場合でもホールド機能データ保存可能。 ゲージから測定した圧力を入力すれば簡単に飽和温度を確認できます。 見やすい大きなLCD表示。
    冷媒(対象)R22, R32, R114, R123, R124, R134, R134a, R141B, R142B,R290, R401A, R401B, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D,R407F, R408A, R409A,R410A, R411A, R411B, R414A,R414B, R417A, R421A, R422A, R422B, R422C, R422D,R427A, R434A, R437A, R438A, R441A, R507A電源(V)DC9(066P)温度表示気泡温度、飽和温度、露点温度寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)125×70×25圧力表示kg/cm2、Mpa、Bar、PSI

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

冷媒回収シール特集
おすすめ人気ランキング
フロン/冷媒回収システム