絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- -0.1~0(1)
- -0.1~2.5(1)
冷媒の種類
- R134a(1)
- R404A(1)
- R407C(1)
取付ねじ
- 1/8NPT(1)
- 1/4フレア(1)
- 5/16フレア(2)
ブランド
- エスコ
- イチネンTASCO(76)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(18)
- アサダ(15)
- ロビネア(ROBINAIR)(15)
- BBKテクノロジーズ(14)
- A-Gas Japan(6)

連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
デジタル真空計
エスコ¥76,000税込¥83,6001個当日出荷簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
デジタル真空計
エスコ¥44,000税込¥48,4001台当日出荷寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
ゲージアダプター
エスコ¥2,670税込¥2,9371個翌日出荷圧力計・真空計などを接続して、容易に計測できます。ムシ押し付なので、サービスポートへ接続。全長(mm)44接続径1/4”フレアー×1/8”NPT
ゲージアダプター
エスコ¥4,360税込¥4,7961個翌日出荷フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
簡易真空引きキット
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌日出荷真空引き、リークチェックが容易に行えます。 EA112CA(簡易型真空ポンプ)と合わせて使用できます。セット内容Φ28ミニゲージ、シャットオフバルブ、92cmチャージホース、コントロールバルブ接続口UNF1/2-20(5/16")圧力範囲(MPa)-0.1~0








![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472582-250901-02.jpg)



![[EA703BC,EA113XT用] 保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600008-210430-02.jpg)

![[R12・R22・R502] Φ80mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472652-260327-02.jpg)
![[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472616-260624-02.jpg)
![[R12・R22] Φ68mm 連 成 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50472546-260327-02.jpg)