カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(73)
- ロビネア(ROBINAIR)(31)
- アサダ(21)
- BBKテクノロジーズ(19)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(13)
- JAPPY(11)
- エスコ(9)
- プロステップ(9)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- タカトテクニカ(3)
- デンゲン(2)
- A-Gas Japan(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- AITCOOL(1)

真空ポンプ ツーステージ
(23件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
フレアエイド
JAPPY(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50mL)翌々日出荷フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
R32対応 ツーステージ真空ポンプ
タカトテクニカ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
充電式真空ポンプ
マキタ(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
充電式真空ポンプ ツーステージ
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から3日以内出荷HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個欠品中HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
ツーステージ真空ポンプ電磁弁付き
JTC¥37,927税込¥41,7201個5日以内出荷R12、R134a、R1234YF兼用ツーステージ電磁弁付き用途馬力:0.5hp 。重量:8.7kg。ネジサイズ:7/16-20UNF(付属アダプター:M10X1.5)。電源コード長:135cm。電磁弁付き ※電磁弁とは真空ポンプ使用中に万が一電源が切れた場合でも、真空ポンプ内のオイルが逆流するのを防止する弁です。適合R12、R134a、R1234YF
真空ポンプケース(小型真空ポンプ用)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷TA150ZM、TA150SV、TA150SW、TA150SC用アルミケース。 肩かけベルト付。内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×205×150外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×220×165
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプケースセット(TA150GS)
イチネンTASCO¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)セット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
真空ポンプアダプター
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。仕様メスM10 P1.5
デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプ
イチネンTASCO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ仕様オイル封入量(mL):約80セット内容本体のみタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
小型真空ポンプ用ケース
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
真空ポンプケース
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
簡易真空引きキット
ロビネア(ROBINAIR)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
真空ポンプバッグ
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒